Justrite 10308 | ลูกสูบกระป๋อง 1 แกลลอน เหล็กอาบสังกะสี สีแดง | 5av31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10308 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE3BFH JUT10308RD

JUSTRITE 10308 กระป๋องจ่ายน้ำแบบลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง

In Stock
รายการ: AE3BFH รุ่น: 10308อ้างอิงข้าม: JUT10308RD
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
฿4,712 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกสูบสามารถ
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีแดง
แดชเชอร์5"
วัสดุประกอบแดชเชอร์ทองเหลือง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง10.5 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.7.25 "
ปริมาณพาเลท180
วัสดุลูกสูบทองเหลือง Ryton
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10308.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

จ่ายของเหลวและตัวทำละลายที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีของเสียหรือการสัมผัส ผลิตจาก Ryton ที่ทนทานต่อสารเคมี? และทองเหลือง ฐานปั๊มออกแบบให้ของเหลวตกค้างด้านล่างน้อยลงก่อนต้องเติม การกดชุดปั๊มลงจะทำให้ของเหลวเต็มกระทะด้านบน ของเหลวส่วนเกินจะระบายกลับเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอย่างปลอดภัย กระทะด้านบนที่มีรูพรุนทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเปลวไฟ ขอบด้านบนมีตัวป้องกันขอบแบบหล่อเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ราบรื่นไร้ปัญหา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทำให้ผ้าทำความสะอาดเปียกชื้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • การออกแบบทำให้ของเหลวด้านล่างน้อยลงก่อนที่จะต้องเติม
  • กระทะด้านบนเจาะรูทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเปลวไฟ
  • ขอบด้านบนมีตัวป้องกันขอบแบบขึ้นรูป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงวัสดุภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10108 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 ควอร์ต เหล็กกัลวาไนซ์ แดง | AD2NYH JUT10108RD 101081 คิวตัน5.625 "เหล็ก7.25 "฿4,628
JUSTRITE 10008 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 ไพน์ เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE7VFV JUT10008RD 100081 จุด5.25 "เหล็ก4.875 "฿3,966
JUSTRITE 14018 กระป๋องจ่ายแบบลูกสูบ 1 ควอร์ต โพลีเอทิลีน แดง | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 คิวตัน8.25 "เอทิลีน5.5 "฿5,820
JUSTRITE 10208 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1/2 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE7WFD JUT10208RD 102082 คิวตัน7.875 "เหล็ก7.25 "฿4,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10308 กระป๋องจ่ายน้ำแบบลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง
฿4,712 / หน่วย