Justrite 10295 | กระป๋องตั้งโต๊ะ 1/2 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | 3ad27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10295 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู, 1/2 แกลลอน, เหล็กชุบสังกะสี, แดง | AC8HHJ JUT10295RD

JUSTRITE 10295 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์เจาะรู 1/2 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง

In Stock
รายการ: AC8HHJ รุ่น: 10295อ้างอิงข้าม: JUT10295RD
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
฿5,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้านั่งสามารถ
ความจุ2 คิวตัน
สีสีแดง
ประเภทปกที่ใส่บานพับ
แดชเชอร์ชุบจับแฟลช
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง3.25 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.375 "
ปริมาณพาเลท70
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10295.pdf
ประเภทขอบมีการป้องกัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เพียงวางงานบนแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรูที่มีสปริงโหลด กดลงและกวน จากนั้นปล่อยเพื่อกลับแดชเชอร์ไปยังตำแหน่งระบายน้ำ แผงหน้าปัดที่ทำจากเหล็กชุบยังทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเปลวไฟที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ย้อนหลัง ฝาครอบแบบบานพับช่วยลดการสูญเสียจากการระเหย และขอบที่มีการป้องกันช่วยลดโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บที่มือ กระป๋องทำจากเหล็กขนาด 24 เกจที่แข็งแรงพร้อมการเคลือบสีฝุ่นที่ทนทาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็กด้วยตัวทำละลายได้อย่างง่ายดาย
  • แผ่นแดชเชอร์แบบมีสปริงโหลด
  • ฝาครอบแบบบานพับช่วยลดการสูญเสียการระเหยให้เหลือน้อยที่สุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความสูงภายนอก Dia.ขนาดแดชเชอร์ราคา
JUSTRITE 10171 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 1 ควอร์ต เหล็ก เหลือง | AA4ZUE JUT10171YL 101711 คิวตันสีเหลือง5.5 "4.875 "-฿5,357
JUSTRITE 10291 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 2 ควอร์ต เหล็ก เหลือง | AA4ZUG JUT10291YL 102912 คิวตันสีเหลือง3.25 "9.375 "-฿5,910
JUSTRITE 10385 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 1 แกลลอน เหล็ก เหลือง | AA4ZUK JUT10385YL 103851 แกลลอน.สีเหลือง4.5 "9.375 "-฿6,214
JUSTRITE 09400 กระป๋องนิรภัยแบบตั้งโต๊ะ ฝาปิดปิดเอง 0.4 แกลลอน สีแดง เหล็กชุบสังกะสี | AC3EUC2RYG8 094000.45 แกลลอน.สีแดง10.5 "7"-฿13,538
JUSTRITE 10175 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 1 ควอร์ต เหล็กชุบสังกะสี แดง | AD2NXZ JUT10175RD 101751 คิวตันสีแดง5.5 "4.875 "-฿4,762
JUSTRITE 10575 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 2 แกลลอน เหล็กชุบสังกะสี สีแดง | AD2NYB JUT10575RD 105752 แกลลอน.สีแดง5.875 "11.5 "-฿8,910
JUSTRITE 10775 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์แบบเจาะรู 3 แกลลอน เหล็กชุบสังกะสี สีแดง | AD2NYC 3TCF8 107753 แกลลอน.สีแดง6"13.5 "-฿9,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10295 กระป๋องแบบตั้งโต๊ะพร้อมแผ่นแดชเชอร์เจาะรู 1/2 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง
฿5,247 / หน่วย