Justrite 12825 | ฝาครอบพร้อมตัวกรอง 83 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 X 1/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12825 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CD8DKD

JUSTRITE 12825 ฝาปิดพร้อมตัวกรอง 83 มม. 6 พอร์ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8DKD รุ่น: 12825

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿11,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
ความสูง5.5 "
ความยาว5"
วัสดุโพรพิลีน
จำนวนพอร์ต6
พอร์ต6
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12825.pdf
ความกว้าง11 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวกรองคาร์บอนป้องกันไม่ให้ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยถูกปล่อยเข้าไปในข้อต่อ airTube ช่วยยึดท่อของเสียกับท่อคาร์บอนให้ปลอดภัยโดยมีระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหล การออกแบบฝาสองชิ้นช่วยลดความจำเป็นในการถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิดแบบปิด สำหรับใช้กับท่อคาร์บอนที่มี ฝาครอบขนาด 83 มม. ชุดฝาครอบและตัวกรองไอเสียคาร์บอนเหล่านี้ช่วยดักจับไออันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลายในการใช้งาน HPLC ได้อย่างปลอดภัย ตัวกรองไอเสียแบบถ่านกัมมันต์ดักจับไอที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลาย ป้องกันไม่ให้พนักงานสูดดมควันอันตราย ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้และการใช้งานทางเคมี ให้เลือกคาร์บอยที่เหมาะสมเพื่อใช้กับฝาปิดและตัวกรองไอเสียคาร์บอน และสร้างระบบป้องกันการรั่วไหลแบบปิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการกำจัดขยะสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฝาปิดโพลีโพรพีลีนพร้อมอะแดปเตอร์อะซีตัลโฮโมโพลีเมอร์นำเสนอการกำหนดค่าพอร์ตท่อที่หลากหลาย ทั้งแบบมีและไม่มีพอร์ตข้อต่อสายยาง และยังมีปะเก็น EPDM ที่ทนทานต่อสารเคมีและปลั๊กเพิ่มเติมเพื่อปิดผนึกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ อะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศาที่ให้มาทำให้ตัวกรองคาร์บอนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเพื่อให้ได้รับการจัดเก็บระบบที่เหมาะสมที่สุดบนหรือใต้โต๊ะ แต่ละระบบประกอบด้วยฝาปิดขนาด 83 มม. หนึ่งช่อง พอร์ตต่างๆ สำหรับท่อของเสีย หนึ่งพอร์ตสำหรับตัวกรองไอเสียคาร์บอน ตัวกรองไอเสียคาร์บอนหนึ่งตัว อะแดปเตอร์ตรงหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ 90 องศาหนึ่งตัวสำหรับตัวกรอง ข้อต่อท่อ ปะเก็น และปลั๊กสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ . สำหรับการใช้งานกับคาร์บอยที่มีฝาปิดขนาด 83 มม. ชุดฝาปิดและตัวกรองไอเสียคาร์บอนเหล่านี้จะช่วยดักจับไอที่เป็นอันตรายซึ่งปล่อยออกมาจากตัวทำละลายในการใช้งาน HPLC ได้อย่างปลอดภัย ตัวกรองไอเสียแบบถ่านกัมมันต์ดักจับไอที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลาย ป้องกันไม่ให้พนักงานสูดดมควันอันตราย ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้และการใช้งานทางเคมี ให้เลือกคาร์บอยที่เหมาะสมเพื่อใช้กับฝาปิดและตัวกรองไอเสียคาร์บอน และสร้างระบบป้องกันการรั่วไหลแบบปิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการกำจัดขยะสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฝาปิดโพลีโพรพีลีนพร้อมอะแดปเตอร์อะซีตัลโฮโมโพลีเมอร์นำเสนอการกำหนดค่าพอร์ตท่อที่หลากหลาย ทั้งแบบมีและไม่มีพอร์ตข้อต่อสายยาง และยังมีปะเก็น EPDM ที่ทนทานต่อสารเคมีและปลั๊กเพิ่มเติมเพื่อปิดผนึกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ อะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศาที่ให้มาทำให้ตัวกรองคาร์บอนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเพื่อให้ได้รับการจัดเก็บระบบที่เหมาะสมที่สุดบนหรือใต้โต๊ะ แต่ละระบบประกอบด้วยฝาปิดขนาด 83 มม. หนึ่งช่อง พอร์ตต่างๆ สำหรับท่อของเสีย หนึ่งพอร์ตสำหรับตัวกรองไอเสียคาร์บอน ตัวกรองไอเสียคาร์บอนหนึ่งตัว อะแดปเตอร์ตรงหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ 90 องศาหนึ่งตัวสำหรับตัวกรอง ข้อต่อท่อ ปะเก็น และปลั๊กสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ .

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แปลงร่างคาร์บอยเพื่อรวบรวมขยะจากเครื่องจักร HPLC หนึ่งเครื่องขึ้นไป
  • แผ่นกรองคาร์บอนช่วยป้องกันไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกไปในอากาศ
  • ข้อต่อท่อจะยึดท่อของเสียไว้กับท่อคาร์บอนโดยมีระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหล
  • การออกแบบฝาปิดแบบสองชิ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.พอร์ตขนาดราคา
JUSTRITE 12826 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/8 นิ้ว, 3 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/4 นิ้ว | CD8DKE 12826---฿11,816
JUSTRITE 12827 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 6 พอร์ต, ท่อด้านนอก 1/8 นิ้ว, ลวดหนามท่อ 1 พอร์ต | CD8DKF 12827---฿11,816
JUSTRITE 12828 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 3 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว | CD8DKG 12828---฿11,816
JUSTRITE 12829 หมวกพร้อมตัวกรอง, 83 มม., 4 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, 4 พอร์ต, ขนาด 1/4 นิ้ว | CD8DKH 12829---฿12,377
JUSTRITE 12830 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/16 นิ้ว | CD8DKJ 12830---฿11,252
JUSTRITE 12831 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CD8DKK 12831---฿11,252
JUSTRITE 12832 หมวกพร้อมตัวกรอง, 70 มม., 6 พอร์ต, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว | CD8DKL 12832---฿11,816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12825 ฝาปิดพร้อมตัวกรอง 83 มม. 6 พอร์ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว
฿11,252 / หน่วย