Justrite 12866 | อะแดปเตอร์ 53 มม. ขนาด 2 X 5/16 นิ้ว แม่พิมพ์ในดุม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12866 ขนาด 53 มม. ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว แบบอยู่ในดุม | CD8DLY

JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12866, 53 มม., ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว, แม่พิมพ์ในดุม

In Stock
รายการ: CD8DLY รุ่น: 12866
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
฿2,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
ความสูง1"
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.3.2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12866.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

อะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อการเปลี่ยนพอร์ตที่รวดเร็วและง่ายดาย การออกแบบฝาปิดแบบเปิดและอะแดปเตอร์แบบสองชิ้นช่วยป้องกันการบิดของท่อเมื่อเปิด ฝาปิดและอะแดปเตอร์โพลีโพรพีลีน (PP) เป็นแบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้ ป้องกันการรั่วซึม ฝาปิด PP และอะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเปลี่ยนได้ให้การกำหนดค่าการเชื่อมต่อด้านบนที่หลากหลาย ฝาครอบแต่ละอันเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์หลายตัว ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนและกำหนดค่าการเชื่อมต่อด้านบนของ carboy ตามความต้องการใช้งานของคุณ ฝาปิดได้รับการออกแบบมาให้วางซ้อนกันได้ มีด้ามจับขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเปิดและขันให้แน่นได้ง่าย และมีปะเก็นซิลิโคนเคลือบด้วยทองคำขาว อะแดปเตอร์มีให้เลือกทั้งแบบข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว ซึ่งรวมถึงพอร์ตแบบสอง สาม หรือสี่พอร์ตรวมกัน เช่นเดียวกับตัวเลือกแบบข้อต่อท่อแบบหล่อ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อด้านบนเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อการเปลี่ยนพอร์ตที่ง่ายและรวดเร็ว
  • การออกแบบฝาเปิดและอะแดปเตอร์แบบสองชิ้นช่วยป้องกันการบิดของท่อเมื่อเปิด
  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์โพลีโพรพีลีน (PP) สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดหมวกความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 12863 Adapter, 53 มม., ปิด | CD8DLV 12863--1"3.2 "฿1,848
JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12864 ขนาด 53 มม. ขนาด 2 x 1/8 นิ้ว แม่พิมพ์ในดุม | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "฿2,318
JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12865 ขนาด 53 มม. ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว แม่พิมพ์ในดุม | CD8DLX 12865--1.9 "3.2 "฿2,318
JUSTRITE 12868 อะแดปเตอร์, 83 มม., ปิด, ใส | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "฿2,250
อะแดปเตอร์ JUSTRITE 12875, 83 มม., ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว, แม่พิมพ์ในดุม | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "฿3,080
JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12876, 83 มม., ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว, แม่พิมพ์ในดุม | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "฿3,080
อะแดปเตอร์ JUSTRITE 12877, 120 มม., ปิด | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "฿1,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE อะแดปเตอร์ 12866, 53 มม., ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว, แม่พิมพ์ในดุม
฿2,318 / หน่วย