Justrite 12897 | ฝาครอบ Carboy 120 มม. เปิดพร้อมอะแดปเตอร์แบบปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12897 Carboy Cap, 120 mm, เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์ปิด | CD8DNE

JUSTRITE 12897 ฝา Carboy, 120 มม., เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์แบบปิด

In Stock
รายการ: CD8DNE รุ่น: 12897
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
฿13,373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
ความสูง4.4 "
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.7.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12897.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ขจัดการเทผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในอากาศเปิดด้วยระบบปิดที่ป้องกันการรั่วซึม เม็ดมีดซิลิโคนเคลือบด้วยแพลตตินัมความบริสุทธิ์สูงแบบมีหรือไม่มีท่อ ออกแบบมาเพื่อการถ่ายโอนของเหลวปลอดเชื้อ การสุ่มตัวอย่าง หรือการปิดผนึกของเหลวที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารชีวภาพที่ละเอียดอ่อนในการใช้งานทางเภสัชกรรมและห้องปฏิบัติการ สิ่งเหล่านี้ ระบบประกอบด้วยส่วนแทรกซิลิโคนเคลือบแพลตตินัม โดยมีหรือไม่มีท่อซิลิโคน และฝาโพลีโพรพีลีนที่เหมาะกับขวดหรือขวดบรรจุที่มีฝาปิดขนาด 53 มม. 83 มม. หรือ 120 มม. ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่ 15 PSI และ 250 ?F (121 ?C) เป็นเวลา 20 นาที หมายเหตุ: ความสูงรวมท่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โซลูชันการจัดการแบบปลอดเชื้อสำหรับของเหลวที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารชีวภาพที่ละเอียดอ่อน
  • กำจัดการเทผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในที่โล่งด้วยระบบปิดที่ป้องกันการรั่วซึม
  • เม็ดมีดซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมความบริสุทธิ์สูงแบบมีหรือไม่มีท่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.ขนาดราคา
JUSTRITE 12852 ฝา Carboy, 53 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLH 128521.6 "3"-฿2,840
JUSTRITE 12853 ฝาปิด Carboy, 53 มม., เปิด, อะแดปเตอร์แบบปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLJ 128531.8 "3"-฿4,713
JUSTRITE 12854 ฝาปิด Carboy, 53 มม., ขนาด 2 x 1/8 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLK 128543.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLL 128553.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLM 128563.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12857 หมวก Carboy, 83 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLN 128572.6 "5"-฿4,244
JUSTRITE 12858 หมวก Carboy, 83 มม., เปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLP 128583"5"-฿7,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12897 ฝา Carboy, 120 มม., เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์แบบปิด
฿13,373 / หน่วย