Justrite 12925 | คาร์บอย Hdpe 10l 83 mmcap | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12925 Carboy, Hdpe, 10 ลิตร, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน | CD8DPK

JUSTRITE 12925 Carboy, Hdpe, 10L, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: CD8DPK รุ่น: 12925
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
฿8,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ขนาดหมวก83mm
ความจุ2.6 แกลลอน.
ความสูง19.5 "
ความยาว13 "
วัสดุHDPE
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12925.pdf
ความกว้าง6.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)50.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ผลิตจากเรซินโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงเกรด VI ที่มีความทนทานสูง เกรด FDA คาร์บอยเหล่านี้ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับตัวทำละลาย บัฟเฟอร์ รีเอเจนต์ ผง และของแข็งต่างๆ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีที่จับขนาดใหญ่และฐานพร้อมด้ามจับแบบหล่อ ช่วยให้คุณยกและเทได้อย่างง่ายดาย มีจำหน่ายในขนาด 83 มม. และ 120 มม. ฝาปิดโพลีโพรพีลีนที่ให้มาพร้อมปะเก็นซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมช่วยให้ซีลกันน้ำหกได้อย่างแน่นหนา ขนาดคอขวดที่ใหญ่ขึ้น 120 มม. ช่วยให้คุณเข้าถึงกระบอกบรรจุก๊าซได้เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย ออกแบบมาพร้อมกับเกลียวภายในและการตั้งจุดแข็งเพื่อป้องกันการขันแน่นเกินไปและความเสียหายจากการซีล หัวจุกโพลีโพรพีลีนป้องกันการรั่วซึมมีหนามท่อขนาด 5/8- และ 3/4 นิ้ว และเทเปอร์ luer ภายในมาตรฐานเพื่อให้พอดีกับอะแดปเตอร์หนามเตยตัวผู้ คันโยกขนาดใหญ่ควบคุมอัตราการไหลได้ XNUMX อัตรา อัตราการไหลแบบหนึ่งสำหรับการไหลแบบต่อเนื่องและแบบล็อค และอีกแบบสำหรับการไหลแบบแมนนวลที่เร็วขึ้น Carboys เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์และข้อต่อหัวจุกแบบเปลี่ยนได้ เลือกจากอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทที่มีโครงแบบข้อต่อท่ออ่อนแบบหล่อหรือแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อด้านบน และเดือยเพิ่มเติมและหนามอเนกประสงค์สำหรับตัวเลือกการเชื่อมต่อท่ออ่อนด้านล่างแบบอื่น หมายเหตุ: ความยาวรวมเดือยด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ม้านั่งอันมีค่า
  • เครื่องหมายบอกระดับวัสดุ ปริมาตร และหน่วยเมตริกประทับอยู่บนคาร์บอย
  • สร้างจากวัสดุเกรด USP Class VI, FDA
  • หัวจุกป้องกันการรั่วมีคันโยกที่จับง่ายซึ่งควบคุมอัตราการไหลสองระดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดหมวกความจุขนาดราคา
JUSTRITE 12836 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKQ 1283670mm3.6 แกลลอน.-฿14,491
JUSTRITE 12837 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 20 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKR 12837---฿15,540
JUSTRITE 12838 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKT 12838---฿17,148
JUSTRITE 12839 Carboy พร้อมตัวกรอง, Hdpe, 20 ลิตร, 70 ฝา, ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKU 1283970mm5.3 แกลลอน.-฿15,540
JUSTRITE 12840 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKV 12840---฿15,664
JUSTRITE 12841 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 20 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKW 12841---฿16,067
JUSTRITE 12842 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 7 พอร์ต | CD8DKX 1284270mm3.6 แกลลอน.-฿15,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12925 Carboy, Hdpe, 10L, ฝา 83 มม., สีเหลืองอำพัน
฿8,664 / หน่วย