Justrite 12943 | คาร์บอย โพลีโพรพีลีน 5 ลิตร 83 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12943 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 5 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DQE

JUSTRITE 12943 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 5 ลิตร, ฝา 83 มม

In Stock
รายการ: CD8DQE รุ่น: 12943
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
฿6,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ขนาดหมวก83mm
ความจุ1.3 แกลลอน.
ความสูง16.3 "
ความยาว8.7 "
วัสดุโพรพิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12943.pdf
ความกว้าง5.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไวต่อแสงและมีเสถียรภาพทางความร้อน คาร์บอยโพลีโพรพีลีน (PP) สีเหลืองอำพันเหล่านี้มีด้ามจับและฐานขนาดใหญ่พร้อมด้ามจับแบบหล่อที่ช่วยให้คุณยกและเทได้อย่างง่ายดาย ประเภทวัสดุและปริมาตรจะถูกพิมพ์ไว้ที่ด้านนอกของกล่องบรรจุ พร้อมด้วยเครื่องหมายบอกระดับเมตริกขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายซึ่งได้รับการรับรองความแม่นยำ ?5% มีจำหน่ายในขนาด 83 มม. หรือ 120 มม. ฝา PP ที่ให้มาพร้อมปะเก็นซิลิโคนเคลือบแพลทินัมช่วยให้ซีลกันการรั่วไหลได้อย่างแน่นหนา ขนาดคอขวดที่ใหญ่ขึ้น 120 มม. ช่วยให้คุณเข้าถึงกระบอกบรรจุก๊าซเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย คาร์บอยสร้างจาก USP Class VI, เรซิน PP เกรด FDA โดยให้ความเข้ากันได้ทางเคมีที่ดีเมื่อใช้กับรีเอเจนต์ บัฟเฟอร์ และผงต่างๆ โพลีโพรพีลีนคาร์บอยสามารถนึ่งที่อุณหภูมิ 15 PSI และ 250?F (121?C) เป็นเวลา 20 นาที Carboys เข้ากันได้กับฝาปิดและอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนได้ เลือกจากอะแดปเตอร์ที่หลากหลายซึ่งมีโครงแบบหนามเตยของท่อแบบหล่อหรือแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไวต่อแสงและเมื่อจำเป็นต้องนึ่งฆ่าเชื้อ
  • สร้างขึ้นจากวัสดุเกรด USP Class VI และ FDA ที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ม้านั่งอันมีค่า
  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุขนาดขนาดหมวกราคา
JUSTRITE 12928 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 2.5 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DPN 129280.7 แกลลอน.-83mm฿4,100
JUSTRITE 12929 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 5 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DPP 129291.3 แกลลอน.-83mm฿4,379
JUSTRITE 12930 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 10 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DPQ 129302.6 แกลลอน.-83mm฿5,756
JUSTRITE 12931 Carboy, โพลีโพรพีลีน, 20 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DPR 129315.3 แกลลอน.-83mm฿7,763
JUSTRITE 12932 คาร์บอย โพลีโพรพีลีน 20 ลิตร ฝา 120 มม. | CD8DPT 129325.3 แกลลอน.-120mm฿7,763
RFQ
JUSTRITE 12933 คาร์บอย โพลีโพรพีลีน 40 ลิตร ฝา 120 มม. | CD8DPU 1293310.6 แกลลอน.-120mm฿13,736
JUSTRITE 12934 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 75 ลิตร, ฝา 120 มม. | CD8DPV 1293419.8 แกลลอน.-120mm฿32,120

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12943 คาร์บอย, โพลีโพรพีลีน, 5 ลิตร, ฝา 83 มม
฿6,355 / หน่วย