Justrite 12948 | คาร์บอย โคโพลีเอสเตอร์ 10 ลิตร ฝา 83 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12948 Carboy, โคโพลีเอสเตอร์, 10 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DQJ

JUSTRITE 12948 คาร์บอย, โคโพลีเอสเตอร์, 10 ลิตร, ฝา 83 มม

In Stock
รายการ: CD8DQJ รุ่น: 12948
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
฿9,272 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ความจุ2.6 แกลลอน.
ความสูง19.5 "
ความยาว10.75 "
วัสดุโคพอลิเอสเตอร์
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12948.pdf
ความกว้าง6.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)50.8
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

สร้างจากเรซินเกรด USP Class VI ใส ปลอดสาร BPA และ FDA การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ม้านั่งอันมีค่า ฝาครอบและอะแดปเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด เครื่องหมายบอกระดับวัสดุ ปริมาตร และหน่วยเมตริกประทับอยู่บนคาร์บอย การออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์บนคาร์บอยโคโพลีเอสเตอร์ (PETG) เหล่านี้มีด้ามจับและฐานขนาดใหญ่พร้อมด้ามจับแบบหล่อ ช่วยให้คุณยกและเทได้อย่างง่ายดาย ประเภทวัสดุและปริมาตรจะถูกพิมพ์ไว้ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยเครื่องหมายบอกระดับเมตริกขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายชัดเจน ซึ่งได้รับการรับรองความแม่นยำ ?5% มีจำหน่ายในขนาด 83 มม. หรือ 120 มม. ฝาปิดโพลีโพรพีลีนที่ให้มาพร้อมปะเก็นซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมช่วยให้ซีลกันน้ำหกได้อย่างแน่นหนา ขนาดคอขวดที่ใหญ่ขึ้น 120 มม. ช่วยให้คุณเข้าถึงกระบอกบรรจุก๊าซเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและง่ายดาย คาร์บอยสร้างจาก USP Class VI, เรซิน PETG เกรด FDA โดยให้ความเข้ากันได้ทางเคมีในระดับปานกลางเมื่อใช้กับรีเอเจนต์ บัฟเฟอร์ สารละลาย และผงต่างๆ Carboys เข้ากันได้กับฝาปิดและอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนได้ เลือกจากอะแดปเตอร์ที่หลากหลายซึ่งมีโครงแบบหนามเตยของท่อแบบหล่อหรือแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สร้างจากเรซินเกรด USP Class VI ใส ปลอดสาร BPA และ FDA
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยประหยัดพื้นที่ม้านั่งอันมีค่า
  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์แบบถอดเปลี่ยนได้ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อสูงสุด
  • เครื่องหมายบอกระดับวัสดุ ปริมาตร และหน่วยเมตริกประทับอยู่บนคาร์บอย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุขนาดวัสดุราคา
JUSTRITE 12946 Carboy, โคโพลีเอสเตอร์, 2.5 ลิตร, ฝา 83 มม. | CD8DQG 129460.7 แกลลอน.-โคพอลิเอสเตอร์฿5,327
JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyester, 5L, ฝา 83 มม. | CD8DQH 129471.3 แกลลอน.-โคพอลิเอสเตอร์฿7,303
JUSTRITE 12949 Carboy, โคโพลีเอสเตอร์, 20 ลิตร, ฝา 120 มม. | CD8DQK 129495.3 แกลลอน.-โคพอลิเอสเตอร์฿21,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12948 คาร์บอย, โคโพลีเอสเตอร์, 10 ลิตร, ฝา 83 มม
฿9,272 / หน่วย