Justrite 14169 | กระป๋องเซฟตี้ 1 แกลลอน แดง | 3nku4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 14169 ชั้นวางเพื่อความปลอดภัย ปิดเองด้านล่าง 1 แกลลอน โพลีเอทิลีนวงรี แดง | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 ชั้นวางนิรภัยแบบปิดเองด้านล่าง 1 แกลลอน โพลีเอทิลีนวงรี สีแดง

In Stock
รายการ: AD2DVH รุ่น: 14169ข้ามอ้างอิง: 3NKU4
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
฿25,504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการกำจัดความปลอดภัยสามารถ
ความจุ1 แกลลอน.
ประเภทปิดบัญชีปิดตัวเองด้านล่าง
สีสีแดง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.45 "
ความสูง11.5 "
วัสดุเอทิลีน
ภายนอก Dia.7.25 "
ขนาดรูเท1.45 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-14169.pdf
ชนิดภาพเขียนปิดตัวเองด้านล่าง
ใช้สำหรับสารไวไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7310290050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องนิรภัยสำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่โลหะมีคุณประโยชน์ทั้งหมดของกระป๋องนิรภัยที่ทำจากโพลีเอทิลีนประเภท I ของ Justrite โดยมีก๊อกน้ำแบบปิดในตัวเพิ่มเติมเพื่อให้จ่ายได้ง่าย หัวจ่ายทั้งหมดมีฝาปิดระบายแรงดันพร้อมตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสแตนเลส ฮาร์ดแวร์ที่ด้านบนกระป๋องเป็นสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุดและมีอายุการใช้งานยาวนาน ขนาด 5 แกลลอนยังมีวาล์วระบายสุญญากาศที่ฝาช่วยให้ของเหลวไหลได้อย่างราบรื่น เม็ดมีดคาร์บอนที่กระแสไฟไหลผ่านสิทธิบัตรเฉพาะของ Justrite ที่ฝังอยู่ในภาชนะช่วยให้สามารถต่อสายดินได้อย่างเหมาะสม กระป๋องชั้นวางที่ไม่ใช่โลหะมีก๊อกน้ำติดตั้งอยู่เหนือด้านล่าง 2 นิ้ว เพื่อไม่ต้องยกกระป๋องระหว่างการจ่าย เอฟเอ็ม อนุมัติแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่โลหะ
  • ก๊อกน้ำปิดเอง
  • มีฝาปิดระบายแรงดันพร้อมตัวป้องกันเปลวไฟสแตนเลส
  • อนุมัติเอฟเอ็ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุชนิดภาพเขียนภายนอก Dia.ความสูงราคา
JUSTRITE 14545 ชั้นวางของนิรภัยกระป๋องก๊อกน้ำทองเหลืองปิดเองด้านล่าง 5 แกลลอน แดง | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 แกลลอน.-11.5 "17 "฿12,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 14169 ชั้นวางนิรภัยแบบปิดเองด้านล่าง 1 แกลลอน โพลีเอทิลีนวงรี สีแดง
฿25,504 / หน่วย