JUSTRITE 14545 ชั้นวางเซฟตี้ก๊อกทองเหลืองปิดเองด้านล่าง 5 แกลลอน สีแดง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การกำจัดความปลอดภัยสามารถ |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
ประเภทปิดบัญชี | ปิดตัวเองด้านล่าง |
สี | สีแดง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 1.45 " |
ความสูง | 17 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 11.5 " |
ขนาดรูเท | 1.45 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-14545.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ปิดตัวเองด้านล่าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 39233090900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชนิดภาพเขียน | ภายนอก Dia. | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14169 | 1 แกลลอน. | - | 7.25 " | 11.5 " | ฿25,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.