JUSTRITE 26800 ที่วางบุหรี่ พิวเตอร์เกรย์ 4 แกลลอน พลาสติก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบบุหรี่ |
ความจุ | 4 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 38.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
ประเภทการติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 2 |
ขนาดการเปิด | 1 1 / 2 " |
ภายนอก Dia. | 16.5 " |
ปริมาณพาเลท | 18 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-26800.pdf |
รูปร่าง | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว |
ความแข็งแรง | หน้าที่ปานกลาง |
การออกแบบยอดนิยม | โดมกันฝน |
UPC | 697841053441 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ขนาดการเปิด | ภายนอก Dia. | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26806B | 1 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 30 " | 1.5 " | 11 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿4,662 | ||
26806D | 1 แกลลอน. | Black | 30 " | 1.5 " | 11 " | ทรงกระบอก | ฿4,662 | ||
26806G | 1 แกลลอน. | สีเขียว | 30 " | 1.5 " | 11 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿4,662 | ||
26806 | 1 แกลลอน. | สีเทา | 30 " | 1 1 / 2 " | 11 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿4,662 | ||
26806T | 1 แกลลอน. | Terra Cotta | 30 " | 1.5 " | 11 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿4,662 | ||
26800B | 4 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 38.5 " | 1.5 " | 16.5 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿5,179 | ||
26800D | 4 แกลลอน. | Black | 38.5 " | 1.5 " | 16.5 " | ด้านล่างทรงกระบอกที่มีคอยาว | ฿5,283 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.