Justrite 27602 | ทำความสะอาด/จุ่มถัง Benchtop 2 Gallon | 6av70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 27602 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 2 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก แดง | AE7WEU JUT27602RD

JUSTRITE 27602 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 2 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมฟิวซิเบิลลิงค์ เหล็ก สีแดง

In Stock
รายการ: AE7WEU รุ่น: 27602อ้างอิงข้าม: JUT27602RD
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
฿7,993 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุ่มถัง
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีแดง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง10 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ
ภายนอก Dia.9.375 "
ปริมาณพาเลท72
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-27602.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนและส่วนประกอบย่อยในกรณีที่ปริมาณงานไม่รับประกันถังล้างที่ใหญ่ขึ้น ขนาดพกพารองรับความต้องการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ฝาปิดถังจุ่มเปิดอยู่เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก กลไกการปิดตัวเองและตัวเชื่อมละลายจะละลายที่อุณหภูมิ 165?F (74?C) เพื่อปิดฝาครอบในกรณีเกิดเพลิงไหม้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แบบพกพาและปลอดภัยในการทำความสะอาดชิ้นส่วน
  • ฝาครอบเปิดอยู่เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก
  • ปิดเองเมื่อเกิดเพลิงไหม้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 27606 ถังจุ่มสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนแบบตั้งโต๊ะ 5 แกลลอน เหล็ก เหลือง | AA4ZVQ JUT27606YL 276065 แกลลอน.สีเหลือง13 "13.75 "฿8,991
JUSTRITE 27618 ถังจุ่มสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนแบบตั้งโต๊ะ 8 แกลลอน เหล็ก เหลือง | AA4ZVT JUT27618YL 276188 แกลลอน.สีเหลือง14.25 "15.625 "฿10,825
JUSTRITE 27605 ถังจุ่มสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วน, แบบตั้งโต๊ะ, 5 แกลลอน, ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมข้อต่อแบบหลอมได้, เหล็ก, แดง | AC8JWG JUT27605RD 276055 แกลลอน.สีแดง13 "13.75 "฿10,137
JUSTRITE 27601 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 1 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก แดง | AD2EGV JUT27601RD 276011 แกลลอน.สีแดง5.5 "9.375 "฿7,270
JUSTRITE 27603 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 3-1/2 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมตัวเชื่อมแบบหลอมได้ เหล็ก แดง | AE3BCD 5AM93 276033.5 แกลลอน.สีแดง11.25 "11.375 "฿10,398
JUSTRITE 27608 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 8 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก แดง | AE7UFM JUT27608RD 276088 แกลลอน.สีแดง14.25 "15.625 "฿12,746
JUSTRITE 27611 ถังจุ่ม, 1 แกลลอน, ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมลิงค์หลอมได้, เหล็ก, เหลือง | CD8CFL JUT27611YL 276111 แกลลอน.สีเหลือง5.5 "9.375 "฿5,957

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 27602 ถังจุ่มแบบตั้งโต๊ะ 2 แกลลอน ฝาครอบแบบแมนนวลพร้อมฟิวซิเบิลลิงค์ เหล็ก สีแดง
฿7,993 / หน่วย