Justrite 28161 | ตัวกรองการรวมตัว/คาร์บอน, โพลีเอทิลีน | 1ynk8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28161 ตัวกรองแยกไอน้ำมัน/คาร์บอน โพลีเอทิลีน | AB4LFW JEN28161WH

JUSTRITE 28161 การรวมตัว/ตัวกรองคาร์บอน, โพลิเอทิลีน

In Stock
รายการ: AB4LFW รุ่น: 28161อ้างอิงข้าม: JEN28161WH
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
฿17,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง Coalescing / Carbon
สีขาว
วัสดุพลาสติก
ภายนอก Dia.85mm
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28161.pdf
ชนิดภาพเขียนโพรพิลีนปลด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS84213980900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวกรองการรวมตัว/คาร์บอนลดกลิ่นโดยดักจับอนุภาคของเหลวที่ปล่อยออกมาในรูปของไอก๊าซได้ถึง 99% ตัวกรองช่องระบายอากาศติดตั้งง่าย โดยเสียบเข้ากับข้อต่อ "Quick-Disconnect" ได้อย่างสะดวก ตลับคาร์บอนเปลี่ยนสี (ส่วนบน) จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีดำ เนื่องจากไฮโดรคาร์บอนถูกดูดซับซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน ตัวกรองการรวมตัว (ส่วนล่าง) สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง (รอบตัวกรองคาร์บอนสามหรือสี่รอบ) ก่อนที่จะเปลี่ยน ตัวกรองได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับกระป๋อง TF, PP และกระป๋อง "Quick-Disconnect" ที่สร้างขึ้นเองขนาดสองและห้าแกลลอน พบกับ EPA 40 CFR 264.173

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ง่ายต่อการติดตั้ง
  • พบกับ EPA 40 CFR 264.173

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุภายนอก Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
JUSTRITE 28162 ไส้กรองแยกไอน้ำมัน/คาร์บอน โพลีเอทิลีน | AB4LFX JEN28162WH 28162เหล็กกล้าไร้สนิม89mmยกเลิกการเชื่อมต่อ฿20,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28161 การรวมตัว/ตัวกรองคาร์บอน, โพลิเอทิลีน
฿17,918 / หน่วย