Justrite 28168 | Hplc Safety Can Manifold สแตนเลส | 1ynl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28168 Hplc Safety Can Manifold สแตนเลส | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Hplc Safety Can Manifold สแตนเลส

In Stock
รายการ: AB4LFZ รุ่น: 28168อ้างอิงข้าม: 1YNL2
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
฿18,816 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
สีเงิน
ความสูง2.125 "
ความยาว8.75 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28168.pdf
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

รวบรวมของเสียอย่างปลอดภัยจากของเสียสูงสุดสี่สายจากกระบวนการ HPLC ไว้ในข้อต่อไอดีเดียว ชุดอุปกรณ์รองรับเส้น OD 1/16" (2 มม.) หรือ 1/8" (3 มม.) ท่อร่วมยาวประมาณ 3-1/2" (89 มม.) และทำจากสเตนเลสสตีลเบอร์ 316 ซึ่งพอดีกับข้อต่อไอดีที่เป็นสเตนเลสสตีลเท่านั้น มีการเชื่อมต่อสี่พอร์ตเพื่อรองรับเกลียว 1/4-28 ของข้อต่อที่ให้มา PEEK ? ข้อต่อประกอบด้วยข้อต่อท่อ OD ขนาด 1/16 นิ้ว (2 มม.) และ 1/8 นิ้ว (3 มม.) อย่างละ 30 ชิ้น พร้อมด้วยปลอก PCTFE ที่สอดคล้องกันเพื่อความพอดีของการอัดท่อของเสีย มีฝาปิด XNUMX อันไว้เพื่อปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ หลายจุด ท่อร่วมอาจใช้กับภาชนะที่ตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วที่ออกแบบเองได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ใช้ข้อต่อหนึ่งอัน ภาชนะนิรภัยที่มีท่อร่วมติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และเป็นไปตามรหัส NFPA XNUMX ใช้กับภาชนะทรงกลม ห้ามใช้กับกระป๋องทรงวงรี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รวบรวมของเสียจากท่อระบายน้ำเสียสูงสุดสี่ท่อไว้ในข้อต่อไอดีเดียว
  • สอดคล้องกับ OSHA และรหัส NFPA 30
  • สำหรับใช้กับภาชนะทรงกลม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาววัสดุความกว้างราคา
JUSTRITE 28177 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อสแตนเลส | AC3EUU JCN28177SI 28177เงิน, ขาว4.5 "7"สแตนเลส, โพรพิลีน5"฿18,673
JUSTRITE 28178 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อโพรพิลีน | AC3EUV JCN28178GY 28178เทา, ขาว4.5 "7"โพรพิลีน5"฿11,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28168 Hplc Safety Can Manifold สแตนเลส
฿18,816 / หน่วย