Justrite 28178 | Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อโพรพิลีน | 2ryj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28178 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อโพรพิลีน | AC3EUV JCN28178GY

JUSTRITE 28178 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อโพรพิลีน

In Stock
รายการ: AC3EUV รุ่น: 28178การอ้างอิงข้าม: JCN28178GY
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
฿11,894 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
สีเทา, ขาว
ความสูง4.5 "
ความยาว7"
วัสดุโพรพิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28178.pdf
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9032906080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ท่อร่วม HPLC (PTFE) เป็นวิธีที่คุ้มต้นทุนในการป้อนท่อรวมของเสียสูงสุดหกสาย (ต่อท่อร่วม) จากกระบวนการ HPLC ลงในข้อต่อไอดีเดียว ท่อร่วมมีพอร์ต 1/4-28 หกพอร์ตและพอร์ต NPT 3/8" หนึ่งพอร์ต (พร้อมฝาปิดสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้) และการปลดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วหนึ่งพอร์ตในสเตนเลสสตีลหรือโพลีโพรพีลีนหมายเลข 316 หรือตัวเชื่อมต่อสแตกเกอร์สแตนเลสหมายเลข 316 มีการแตะพอร์ต 1 พอร์ตเพื่อรองรับเกลียว 4/28-30 ของอุปกรณ์บีบอัดที่แยกจำหน่าย ภาชนะนิรภัยที่มีท่อร่วมติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA ของสหรัฐอเมริกา และเป็นไปตามรหัส NFPA XNUMX ใช้กับภาชนะทรงกลม ห้ามใช้กับกระป๋องทรงวงรี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้สามารถป้อนของเสียได้ถึงหกสายในข้อต่อไอดีเดียว
  • สอดคล้องกับ OSHA และรหัส NFPA 30
  • สำหรับใช้กับภาชนะทรงกลม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาววัสดุความกว้างราคา
JUSTRITE 28168 Hplc Safety Can Manifold สแตนเลส | AB4LFZ 1YNL2 28168เงิน2.125 "8.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม2.75 "฿18,816
JUSTRITE 28177 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อสแตนเลส | AC3EUU JCN28177SI 28177เงิน, ขาว4.5 "7"สแตนเลส, โพรพิลีน5"฿18,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28178 Hplc Poly Manifold พร้อมข้อต่อโพรพิลีน
฿11,894 / หน่วย