JUSTRITE 28576 Washdown Berm ขนาด 10 x 11 ฟุต x 4 นิ้ว 250 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การรั่วไหล Berm |
ความจุ | 250 แกลลอน. |
สี | Black |
ความสูงภายนอก | 4" |
ความยาวภายนอก | 168 " |
ความกว้างภายนอก | 128 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความสูงพับ | 20 " |
ความยาวพับ | 40 " |
ความกว้างพับ | 40 " |
ความสูงภายใน | 4" |
ความยาวภายใน | 132 " |
ความกว้างภายใน | 120 " |
วัสดุ | ผ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28576.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.