JUSTRITE 28676 โรงเก็บกลองพร้อมประตูม้วน สีดำ/เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทบรรจุถังรั่วที่มีฝาปิด |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 68.5 " |
ความสูง | 75.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 4 |
ปริมาณพาเลท | 1 |
เปอร์เซ็นต์การรีไซเคิล | ลด 50% |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28676.pdf |
ความจุบ่อ | 79 แกลลอน. |
ความกว้าง | 60.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 154.94 |
รหัส HS | 39239000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ตอบ ได้ สามารถเปิดประตูได้กว้าง โดยวัดได้ 52 นิ้ว และสามารถรองรับสินค้าที่วางบนพาเลทได้
A. พาเลทบรรจุ DrumShed นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการต่อสายดินเพื่อป้องกันการก่อตัวของไฟฟ้าสถิตย์ ตำแหน่งของสลักเกลียวในตัวเพื่อเพิ่มความต้านทานลม และตัวเชื่อมแบบขึ้นรูปที่รับแม่กุญแจ เพื่อความปลอดภัยสำหรับถังที่เก็บไว้
A. ถังเก็บพาเลทของ DrumSheds นี้ได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการรั่วซึม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ EPA (Environmental Protection Agency) และ SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure) สามารถดักจับการหกรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ออกสู่สิ่งแวดล้อม ตะแกรงสำรับที่ทนทานสามารถถอดออกได้ ช่วยให้ทำความสะอาดสิ่งที่หกได้ง่าย
A. มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 5000 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -30 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
28675 | 58.5 " | £ 2500 | 67 แกลลอน. | ฿206,053 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.