Justrite 28926 | คลิปการเข้าร่วม การเชื่อมต่อ ศูนย์การสะสม แพ็ค 2 | 13นาที420 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 28926 คลิปเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ศูนย์สะสม แพ็ค 2 ชิ้น | AA4ZWQ JEN28926SI

JUSTRITE 28926 คลิปเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ศูนย์สะสม แพ็ค 2 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA4ZWQ รุ่น: 28926อ้างอิงข้าม: JEN28926SI

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข้าร่วมคลิป
สีเงิน
ความสูงภายนอก4"
ความกว้างภายนอก2"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28926.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS73269098900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

คลิปต่อข้อต่อสแตนเลส Justrite สำหรับเชื่อมต่อ EcoPolyBlend? ศูนย์สะสม (หนึ่งคู่ รุ่น 28926) ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความจุบ่อสำหรับศูนย์สะสมโดยการรวมถัง 4 อันและหน่วยที่เล็กกว่าเข้าด้วยกัน ใช้ในการใช้งานที่ต้องใช้บ่อต่อเนื่อง คลิปสเตนเลสสตีลที่แข็งแกร่งเหล่านี้มีขนาด 4 x 2 นิ้ว (102 มม. x 51 มม.) และสามารถใช้ร่วมกับชุดท่อระบายน้ำ Justrite Sump-to-Sump เพื่อให้แน่ใจว่าพาเลทและศูนย์สะสมจะเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัย ด้วยน้ำหนักสุทธิเพียง 0.4 ปอนด์ (0.2 กก.) คลิปเชื่อมต่อของเราทำให้คุณสามารถรวมศูนย์เข้าด้วยกันในสถานที่ได้อย่างง่ายดาย สร้างเครือข่ายโมดูลาร์ที่ปรับขนาดได้ของพาเลทควบคุมการหกและศูนย์สะสม ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับการหกของคุณ ความต้องการกักกัน ทำไมคุณถึงต้องการมัน? เมื่อเป็นเรื่องของการควบคุมการรั่วไหลในสถานที่ทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการรั่วไหลและการรั่วไหลจะไม่ออกสู่สิ่งแวดล้อม การใช้พาเลทควบคุมการหกและศูนย์สะสมเป็นสิ่งสำคัญ แต่หากคุณไม่มีความจุบ่อเพียงพอ อาจส่งผลให้มีการรั่วไหลและหกรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ หากคุณใช้ศูนย์สะสมของเหลวแบบ 4 ถังและขนาดเล็กกว่าในสถานที่ทำงาน คุณจะต้องรวมศูนย์เหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความจุบ่อขั้นต่ำ 71 แกลลอน (270 ลิตร) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EPA และกฎระเบียบอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ การใช้คลิปต่อสเตนเลสสตีลรุ่น 28926 ช่วยแก้ปัญหาทั้งสองข้อนี้ ทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายโมดูลาร์ของพาเลทกักเก็บสารหกรั่วไหลและศูนย์สะสม ขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยสมบูรณ์เมื่อความจุของบ่อที่เชื่อมต่อถึง 71 แกลลอน (270 ลิตร) นอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตัดพาเลทและศูนย์กลางออกเพื่อความปลอดภัย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน แม้แต่เรื่องธรรมดาๆ อย่างการชนกับจุดสะสมที่ไม่ได้รับการตัดออกก็อาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลโดยไม่จำเป็นหรือเป็นอันตรายได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รวมพาเลทหรือศูนย์กักเก็บสารหกรั่วไหลขนาด 4 ถัง (และเล็กกว่า) เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ความจุบ่อพักที่ต้องการ
  • ตรงตามข้อกำหนดของ EPA เมื่อความจุบ่อถึง 71 แกลลอน (270 ลิตร)
  • สามารถใช้ควบคู่กับ Justrite Sump-to-Sump ได้หรือไม่ ชุดอุปกรณ์ระบายน้ำสำหรับ EcoPolyBlend? ศูนย์สะสม
  • ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่ทนทานเป็นพิเศษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่เหมาะสม

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28926 คลิปเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ศูนย์สะสม แพ็ค 2 ชิ้น
฿1,245 / หน่วย