Justrite 29946 | ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว X กว้าง 30-3/8 นิ้ว X ลึก 14 นิ้ว | 13นาที434 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 29946 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 30-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXF JCB29946ST

JUSTRITE 29946 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 30-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4ZXF รุ่น: 29946อ้างอิงข้าม: JCB29946ST
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
฿5,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหิ้ง
ความลึก14 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความจุโหลดปอนด์ 350
ประเภทโหลดโหลดแบบกระจายอย่างสม่ำเสมอ (UDL)
วัสดุเหล็ก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-29946.pdf
ความจุการรั่วไหล55, 115 แกลลอน
หมวดหมู่ย่อยชั้นวางและวงเวียน
ความกว้าง30.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)78.74
รหัส HS94039010900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ขยายพื้นที่จัดเก็บ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ให้กับตู้ที่มีอยู่ หรือปรับแต่งตู้ใหม่ของคุณด้วยชั้นวางเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นตอนการทำงานเฉพาะ ชั้นวางเหล็กชุบสังกะสีรับน้ำหนักได้ถึง 350 ปอนด์ (159 กก.) และปรับได้ทีละ 3 นิ้ว (76 มม.) เพื่อการจัดเก็บอเนกประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน ANSI MH28.1

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เพิ่มฟังก์ชันและความสะดวกสบายด้วยชั้นวางเพิ่มเติม
  • ชุบสังกะสี
  • ตรงตามมาตรฐาน ANSI MH28.1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความจุโหลดวัสดุความจุการรั่วไหลความกว้างราคา
JUSTRITE 29936 ชั้นวางของสำหรับตู้ 22 แกลลอน กว้าง 19-5/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "ปอนด์ 350เหล็ก12, 15, 22 แกลลอน19.62 "฿4,358
JUSTRITE 29941 ชั้นวางของสำหรับตู้ 54 แกลลอน กว้าง 19-5/8 นิ้ว x ลึก 29 นิ้ว | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "ปอนด์ 350เหล็ก54 แกลลอน.19.62 "฿7,525
JUSTRITE 29947 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 55-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "ปอนด์ 350เหล็ก-55.375 "฿11,553
JUTRITE 29950 ชั้นวางของ กว้าง 20-1/8 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "ปอนด์ 350เหล็ก15 แกลลอน.20.12 "฿7,272
JUTRITE 29951 ชั้นวางของ กว้าง 26-1/8 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว | AA4ZXJ 13M437 2995118 "ปอนด์ 350เหล็ก-26.125 "฿7,436
JUSTRITE 29952 ชั้นวางของ กว้าง 31 นิ้ว x ลึก 31 นิ้ว | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "ปอนด์ 16--31 "฿32,690
JUTRITE 29953 ชั้นวางของ กว้าง 44-1/3 นิ้ว x ลึก 18 นิ้ว | AA4ZXL 13M439 2995318 "ปอนด์ 350เหล็ก15 แกลลอน.44.33 "฿7,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 29946 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 30-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว
฿5,416 / หน่วย