JUSTRITE 29947 ชั้นวางของ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 55-3/8 นิ้ว x ลึก 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
ความลึก | 14 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 350 |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-29947.pdf |
หมวดหมู่ย่อย | ชั้นวางและวงเวียน |
ความกว้าง | 55.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.24 |
รหัส HS | 94039010900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29936 | 14 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 12, 15, 22 แกลลอน | 19.62 " | ฿3,948 | ||
29941 | 29 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 54 แกลลอน. | 19.62 " | ฿6,356 | ||
29946 | 14 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 55, 115 แกลลอน | 30.38 " | ฿5,353 | ||
29950 | 18 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 15 แกลลอน. | 20.12 " | ฿6,465 | ||
29951 | 18 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | - | 26.125 " | ฿6,828 | ||
29952 | 31 " | ปอนด์ 16 | - | - | 31 " | ฿28,974 | ||
29953 | 18 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 15 แกลลอน. | 44.33 " | ฿6,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.