JUSTRITE 29960 ชั้นวางของพร้อมถาด กว้าง 31-5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 2" |
วัสดุ | เหล็กโพลีเอทิลีน |
ความจุการรั่วไหล | 22 แกลลอน. |
หมวดหมู่ย่อย | ชั้นวางและวงเวียน |
ความกว้าง | 31.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 94039010900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุการรั่วไหล | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความลึก | พอดี | ความสูง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29958 | - | - | - | 39.375 " | 14 " | 17, 30 และ 45 แกลลอน, ตู้กว้าง 43" | 4" | ปอนด์ 3 | ฿11,346 | ||
29959 | 15 แกลลอน. | - | - | 44.33 " | 18 " | - | - | ปอนด์ 350 | ฿11,608 | ||
29980 | - | - | - | 30.38 " | 29.5 " | 60 แกลลอน ตู้กว้าง 34" | 31 " | ปอนด์ 350 | ฿14,719 | ||
29973 | - | - | สีเหลือง | 2" | 18 " | - | 14.167 " | ปอนด์ 350 | ฿6,986 | ||
29059 | - | 4 แกลลอน. | สีเหลือง | 13.4 " | 13 " | 4 แกลลอน ตู้เซฟบนเคาน์เตอร์ | - | - | ฿11,785 | ||
29060 | - | 12, 15, 22 แกลลอน | สีเหลือง | 19.6 " | 14 " | - | - | - | ฿16,167 | RFQ
| |
29061 | - | 22 แกลลอน. | สีเหลือง | 31.6 " | 18 " | - | - | - | ฿14,618 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.