JUSTRITE รถบรรทุกมือถังแก๊ส 35000, 1 สูบ, ล้อกึ่งนิวแมติก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถังแก๊ส |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (1) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 16 " |
ความสูงภายนอก | 49 " |
ความกว้างภายนอก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | ที่จับแบบกดสามกริป |
ขนาดล้อหลัก | 8" |
ประเภทล้อหลัก | กึ่งนิวเมติก |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35000.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ประเภทล้อหลัก | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | สไตล์สายรัด | สายรัดต่อกระบอกสูบ | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35002 | (1) 12 นิ้ว | นิวเมติก | 6" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ปอนด์ 700 | ฿22,486 | ||
35004 | (1) 12 นิ้ว | กึ่งนิวเมติก | 6" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ปอนด์ 700 | ฿29,578 | ||
35006 | (1) 12 นิ้ว | นิวเมติก | 6" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ปอนด์ 1000 | ฿30,290 | ||
35008 | (1) 12 นิ้ว | แบนฟรี | 6" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 1 | ปอนด์ 1000 | ฿30,189 | ||
35010 | (1) 18 นิ้ว | นิวเมติก | 9" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ปอนด์ 1000 | ฿43,272 | ||
35012 | (1) 18 นิ้ว | แบนฟรี | 9" | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก | 2 | ปอนด์ 700 | ฿40,218 | ||
35054 | (1) 12 นิ้ว | นิวเมติก | 4" | โซ่หนีบ | 1 | ปอนด์ 1000 | ฿49,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.