JUSTRITE 35306 ขาตั้งกระบวนถังแก๊ส 2 ถัง เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (2) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 10.5 " |
ความสูงภายนอก | 72 " |
ความกว้างภายนอก | 27.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 4" |
ขนาดรูยึด | 0.406 " |
ประเภทภูเขา | ชั้น |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
จำนวนรูยึด | 4 |
รางติดตั้งการควบคุมกระบวนการ | แผงหน้าปัด |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35306.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 1 |
UPC | 697841211087 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ขนาดรูยึด | รางติดตั้งการควบคุมกระบวนการ | สายรัดต่อกระบอกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35304 | (1) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 2 | ฿22,410 | ||
35308 | (3) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 1 | ฿27,592 | RFQ
| |
35310 | (4) 12 นิ้ว | 0.531 " | สตรัทคู่ | 2 | ฿51,927 | RFQ
| |
35312 | (4) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 2 | ฿50,705 | RFQ
| |
35314 | (6) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 2 | ฿48,669 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.