JUSTRITE 35304 ขาตั้งถังแก๊ส 1 สูบ เหล็ก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งทรงกระบอก |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | (1) 12 นิ้ว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.55 |
ความลึกภายนอก | 13.75 " |
ความสูงภายนอก | 72 " |
ความกว้างภายนอก | 18 " |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 4" |
ขนาดรูยึด | 0.406 " |
ประเภทภูเขา | ชั้น |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
จำนวนรูยึด | 4 |
รางติดตั้งการควบคุมกระบวนการ | แผงหน้าปัด |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-35304.pdf |
สไตล์สายรัด | สาย Poly Cinch พร้อมหัวเข็มขัดเหล็ก |
สายรัดต่อกระบอกสูบ | 2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุกระบอกสูบสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ขนาดรูยึด | รางติดตั้งการควบคุมกระบวนการ | สายรัดต่อกระบอกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35306 | (2) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 1 | ฿24,329 | RFQ
| |
35308 | (3) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 1 | ฿27,592 | RFQ
| |
35310 | (4) 12 นิ้ว | 0.531 " | สตรัทคู่ | 2 | ฿51,927 | RFQ
| |
35312 | (4) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 2 | ฿50,705 | RFQ
| |
35314 | (6) 12 นิ้ว | 0.406 " | แผงหน้าปัด | 2 | ฿48,669 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.