JUSTRITE 7125400 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 2.5 แกลลอน สูง 11.5 นิ้ว สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประเภท I Safety Can |
ความจุ | 2.5 แกลลอน. |
สี | สีเขียว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 1.58 " |
ประเภทการจัดการ | มือจับสวิง |
ความสูง | 11.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 11.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-7125400.pdf |
UPC | 697841140165 |
ใช้สำหรับ | น้ำมัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7311000060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. กระป๋องความปลอดภัย Type I มีช่องเปิดหนึ่งช่องสำหรับทั้งการบรรจุและการจ่าย กระป๋องความปลอดภัย Justrite Type II มีช่องเปิดสองช่อง ช่องหนึ่งสำหรับเติมและอีกช่องสำหรับจ่ายของเหลว
A. ความปลอดภัยนี้สามารถมีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมและฝาปิดช่องระบายอากาศอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระเบิด
ตอบ ใช่ กระป๋องเหล่านี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดเก็บของเหลวไวไฟเป็นระยะเวลานาน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.