Justrite 7110400 | กระป๋องเซฟตี้ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว สีเขียว | 13m457 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7110400 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว สีเขียว | AA13ZYF 457MXNUMX

JUSTRITE 7110400 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AA4ZYF รุ่น: 7110400อ้างอิงไขว้: 13M457
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
฿3,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีเขียว
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.58 "
ประเภทการจัดการมือจับสวิง
ความสูง11 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7110400.pdf
UPC697841139954
ใช้สำหรับน้ำมัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7311000060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Justrite 7110400 Type 1 กระป๋องความปลอดภัยเหมาะสำหรับเก็บน้ำมัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีที่จับเหล็กที่มีการออกแบบแบบถ่วงดุลเพื่อยกน้ำหนักของกระป๋องกับกลไกการเปิดเพื่อให้เทและถือได้ง่าย
  • มาพร้อมกับตัวดักจับเปลวไฟซึ่งจะกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดย้อนและโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทาน
  • มีพวยกาเดียวสำหรับการเติมและเทได้ง่าย
  • มีฝาปิดที่ปิดสนิทพร้อมกลไกระบายแรงดันบวกแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ระบายอากาศได้ระหว่าง 3 ถึง 5 psig ป้องกันการระเบิดหรือการแตกร้าว
  • ฝาปิดป้องกันการรั่วไหลแบบปิดเองช่วยให้ปลอดภัยจากการหกรั่วไหลและมีซี่โครงเสริมเพื่อต้านทานการบุ๋มหรือการระเบิด

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA
  • NFPA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม NFPA คืออะไร

A. NFPA หรือ National Fire Protection Association เป็นสมาคมอเมริกันที่เผยแพร่รหัสและมาตรฐานที่สอดคล้องกันมากกว่า 300 รายการเพื่อลดความเป็นไปได้และผลกระทบจากอัคคีภัย

Q. วิธีการขนส่งน้ำมันเบนซินอย่างปลอดภัยในกระป๋องที่ปลอดภัย?

A.

  • ยึดกระป๋องนิรภัยเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว
  • ตรวจสอบว่ารถมีการระบายอากาศที่ดี
  • ความปลอดภัยไม่ควรถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในรถ
  • เมื่อเติมหรือจ่าย ให้นำกระป๋องความปลอดภัยออกจากรถ
  • ก่อนส่งคืนกระป๋องนิรภัยไปที่รถ ให้ทำความสะอาดน้ำมันที่หกรั่วไหล

Q. ผลิตภัณฑ์ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?

ตอบ ได้ ความปลอดภัยของ Justrite Type 1 นี้สามารถมีโครงสร้างแบบกัลวาไนซ์ 24 เกจพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อให้มีความแข็งแรงและต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7110410 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 11 แกลลอน สูง 4 นิ้ว เขียว | AA13ZYG 458MXNUMX 71104101 แกลลอน.11 "9.5 "฿4,519
JUSTRITE 7120400 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว สีเขียว | AA4ZYN 13M464 71204002 แกลลอน.13.75 "9.5 "฿4,113
JUSTRITE 7120410 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Type I 2 แกลลอน สูง 13-3/4 นิ้ว สีเขียว | AA4ZYP 13M465 71204102 แกลลอน.13.75 "9.5 "฿4,950
JUSTRITE 7125400 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2.5 แกลลอน สูง 11.5 นิ้ว สีเขียว | AA4ZYW 13M471 71254002.5 แกลลอน.11.5 "11.75 "฿4,506
JUSTRITE 7125410 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 2.5 แกลลอน สูง 11.5 นิ้ว สีเขียว | AA4ZYX 13M472 71254102.5 แกลลอน.11.5 "11.75 "฿4,709
JUSTRITE 7150400 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว สีเขียว | AA4ZZE 13M479 71504005 แกลลอน.16.875 "11.75 "฿4,803
JUSTRITE 7150410 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ Type I 5 แกลลอน สูง 16-7/8 นิ้ว สีเขียว | AA4ZZF 13M480 71504105 แกลลอน.16.875 "11.75 "฿5,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7110400 กระป๋องเซฟตี้ กันไฟ Type I 1 แกลลอน สูง 11 นิ้ว สีเขียว
฿3,880 / หน่วย