Justrite 7220220 | Type I กระป๋องเซฟตี้ สีเหลือง สูง 13-1/4 นิ้ว | 3nkl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7220220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว เหลือง | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z

JUSTRITE 7220220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว เหลือง

In Stock
รายการ: AD2DTY รุ่น: 7220220การอ้างอิงข้าม: JCN7220220, 7220220Z

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระป๋องนิรภัย Type II
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีเหลือง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.68 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง13.25 "
ความยาวท่อ9"
ท่อนอก Dia.0.625 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7220220.pdf
ใช้สำหรับดีเซล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.31
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ไปไกลกว่าการป้องกันและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมของ AccuFlow? ด้วย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์เพื่อการเทที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ท่อร่วมไอดีและการควบคุมการไหลตามสัดส่วน Safe-Squeeze ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Justrite? ทริกเกอร์ช่วยให้คุณควบคุมอัตราการไหลเมื่อจัดการกับของเหลวไวไฟ เติมพอร์ตด้วยคันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เติมได้ง่าย หัวฉีดท่อโลหะยาวยืดหยุ่นได้ 9" (229 มม.) ช่วยควบคุมการเทลงในช่องเปิดเล็กๆ กระป๋องแต่ละกระป๋องผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบแรงดันเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ การเคลือบสีฝุ่นที่ทนทานทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อความต้องการ การใช้งานที่เข้มงวด ตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสเตนเลสสตีลที่ติดตั้งอยู่ในกระป๋องนิรภัย Justrite ทุกรุ่นจะกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดแบบย้อนหลัง ฝาปิดแบบปิดผนึกมีระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายระหว่าง 3 ถึง 5 psig (0.2 และ 0.35 บาร์) เพื่อป้องกันการระเบิด ป้าย ID ขนาดใหญ่ โซนให้พื้นที่ในการเขียนเนื้อหาข้อมูลประจำตัว ที่ตั้งแผนก หรือชื่อผู้ใช้ แต่ละขนาดกระป๋อง มีความสามารถในการเติมน้ำมันเครื่องสองจังหวะหรือสารเติมแต่งอื่น ๆ คันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์เปิดพวยกาปิดเองได้กว้างเพื่อให้เติมได้ง่าย เต็ม ตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสแตนเลสขนาดยาวช่วยกระจายความร้อนและช่วยให้สอดหัวฉีดได้ลึกและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเติม สัมผัส คุณประโยชน์ของกระป๋องนิรภัย Type II AccuFlow? ของ Justrite ที่มีให้เลือกหลายสีและเหมาะสำหรับการจัดเก็บของเหลวไวไฟ ซึ่งช่วยระบุของเหลวที่เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้ของเหลวมากกว่าหนึ่งชนิดในไซต์งาน กระป๋องนิรภัย Justrite ได้รับการรับรองโดย FM และ UL/ULC ตรงตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA และมาพร้อมกับการรับประกันสิบปี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รหัสสีช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
  • ตัวป้องกันเปลวไฟสแตนเลสป้องกันการจุดระเบิดย้อนหลัง
  • ใช้งานง่าย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์สำหรับการควบคุมการเท
  • สองช่อง; หนึ่งอันสำหรับการเทแบบกำหนดเป้าหมาย อีกอันพร้อมคันยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเติมที่ง่ายดาย
  • ได้รับการอนุมัติจาก FM, UL/ULC และ TUV ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงท่อนอก Dia.ภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7225220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 12 นิ้ว เหลือง | AA4ZZG 13M481 72252202.5 แกลลอน.12 "0.625 "11.75 "฿8,235
JUSTRITE 7250220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 17-1/2 นิ้ว เหลือง | AA4ZZM 13M486 72502205 แกลลอน.17.5 "0.625 "11.75 "฿7,598
JUSTRITE 7225230 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว Type II สูง 12 นิ้ว เหลือง | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 แกลลอน.12 "1"11.75 "฿7,941
JUSTRITE 7210220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 10-1/2 นิ้ว เหลือง | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 แกลลอน.10.5 "0.625 "9.5 "฿7,430
JUSTRITE 7250230 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว Type II สูง 17-1/2 นิ้ว เหลือง | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 แกลลอน.17.5 "1"11.75 "฿7,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7220220 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว เหลือง
฿7,370 / หน่วย