JUSTRITE 7225230 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว Type II สูง 12 นิ้ว สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระป๋องนิรภัย Type II |
ความจุ | 2.5 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 1.68 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 12 " |
ความยาวท่อ | 9" |
ท่อนอก Dia. | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 11.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-7225230.pdf |
UPC | 0697841140608 |
ใช้สำหรับ | ดีเซล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 73102990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.