Justrite 7220420 | กระป๋องเซฟตี้ Type Ii สูง 13-1/4 นิ้ว เขียว | 3nkl2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 7220420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว สีเขียว | AD2DTX 3NKL2

JUSTRITE 7220420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AD2DTX รุ่น: 7220420ข้ามอ้างอิง: 3NKL2
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
฿7,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระป๋องนิรภัย Type II
ความจุ2 แกลลอน.
สีสีเขียว
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.68 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง13.25 "
ความยาวท่อ9"
ท่อนอก Dia.0.625 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-7220420.pdf
UPC697841140509
ใช้สำหรับน้ำมัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7310290050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ไปไกลกว่าการป้องกันและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความสะดวกสบายเพิ่มเติมของ AccuFlow? ด้วย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์เพื่อการเทที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ท่อร่วมไอดีและการควบคุมการไหลตามสัดส่วน Safe-Squeeze ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Justrite? ทริกเกอร์ช่วยให้คุณควบคุมอัตราการไหลเมื่อจัดการกับของเหลวไวไฟ เติมพอร์ตด้วยคันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้เติมได้ง่าย หัวฉีดท่อโลหะยาวยืดหยุ่นได้ 9" (229 มม.) ช่วยควบคุมการเทลงในช่องเปิดเล็กๆ กระป๋องแต่ละกระป๋องผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบแรงดันเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ การเคลือบสีฝุ่นที่ทนทานทนทานต่อสารเคมีและทนทานต่อความต้องการ การใช้งานที่เข้มงวด ตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสเตนเลสสตีลที่ติดตั้งอยู่ในกระป๋องนิรภัย Justrite ทุกรุ่นจะกระจายความร้อนเพื่อหยุดการจุดระเบิดแบบย้อนหลัง ฝาปิดแบบปิดผนึกมีระบบระบายแรงดันบวกอัตโนมัติที่ระบายระหว่าง 3 ถึง 5 psig (0.2 และ 0.35 บาร์) เพื่อป้องกันการระเบิด ป้าย ID ขนาดใหญ่ โซนให้พื้นที่ในการเขียนเนื้อหาข้อมูลประจำตัว ที่ตั้งแผนก หรือชื่อผู้ใช้ แต่ละขนาดกระป๋อง มีความสามารถในการเติมน้ำมันเครื่องสองจังหวะหรือสารเติมแต่งอื่น ๆ คันโยกยกตามหลักสรีรศาสตร์เปิดพวยกาปิดเองได้กว้างเพื่อให้เติมได้ง่าย เต็ม ตัวป้องกันเปลวไฟทำจากสแตนเลสขนาดยาวช่วยกระจายความร้อนและช่วยให้สอดหัวฉีดได้ลึกและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเติม สัมผัส คุณประโยชน์ของกระป๋องนิรภัย Type II AccuFlow? ของ Justrite ที่มีให้เลือกหลายสีและเหมาะสำหรับการจัดเก็บของเหลวไวไฟ ซึ่งช่วยระบุของเหลวที่เฉพาะเจาะจง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้ของเหลวมากกว่าหนึ่งชนิดในไซต์งาน กระป๋องนิรภัย Justrite ได้รับการรับรองโดย FM และ UL/ULC ตรงตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA และมาพร้อมกับการรับประกันสิบปี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • รหัสสีช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
  • ตัวป้องกันเปลวไฟสแตนเลสป้องกันการจุดระเบิดย้อนหลัง
  • ใช้งานง่าย Safe-Squeeze? ทริกเกอร์สำหรับการควบคุมการเท
  • สองช่อง; หนึ่งอันสำหรับการเทแบบกำหนดเป้าหมาย อีกอันพร้อมคันยกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเติมที่ง่ายดาย
  • ได้รับการอนุมัติจาก FM, UL/ULC และ TUV ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA และ NFPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงท่อนอก Dia.ภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 7225420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 12 นิ้ว สีเขียว | AA4ZZL 13M485 72254202.5 แกลลอน.12 "0.625 "11.75 "฿7,652
JUSTRITE 7250420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 17-1/2 นิ้ว สีเขียว | AA4ZZN 13M487 72504205 แกลลอน.17.5 "0.625 "11.75 "฿7,834
JUSTRITE 7250430 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว Type II สูง 17-1/2 นิ้ว สีเขียว | AD2DTD 3NKH8 72504305 แกลลอน.17.5 "1"11.75 "฿7,296
JUSTRITE 7225430 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 1 นิ้ว Type II สูง 12 นิ้ว สีเขียว | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 แกลลอน.12 "1"11.75 "฿7,569
JUSTRITE 7210420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 10-1/2 นิ้ว สีเขียว | AD2DTU 3NKK5 72104201 แกลลอน.10.5 "0.625 "9.5 "฿7,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 7220420 กระป๋องเซฟตี้ ท่อโลหะ 5/8 นิ้ว Type II สูง 13-1/4 นิ้ว สีเขียว
฿7,013 / หน่วย