JUSTRITE 893025 ตู้เซฟไวไฟ 1 ชั้น 2 ประตู ปิดเองได้ 30 แกลลอน สีขาว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ประเภทประตู | การปิดตัวเอง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 39.6 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-893025.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ประเภทตู้นิรภัย | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893300 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 1 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 19L | ฿54,400 | ||
893301 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 30 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 1 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Slimline | 5.15 แกลลอน. | ฿83,884 | ||
8945053 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 45 แกลลอน. | ขาว | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 5.15 แกลลอน. | ฿95,401 | ||
899021 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 90 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | 10.72 แกลลอน. | ฿151,291 | ||
894580 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 45 แกลลอน. | สีเหลือง | 1 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿136,665 | ||
896020 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿110,142 | ||
899000 | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ | 90 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | คณะรัฐมนตรีไวไฟ | Standard | - | ฿141,373 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.