JUSTRITE 893082 ตู้เซฟ 30 แกลลอน สองพับ สีฟ้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทประตู | เลื่อนปิดตัวเอง |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 39.6 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-893082.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ประเภทประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899002 | 2 | 90 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿204,393 | ||
899022 | 2 | 90 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿201,754 | ||
893002 | 2 | 30 แกลลอน. | ด้วยมือ | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿80,949 | ||
893022 | 2 | 30 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿91,382 | ||
894502 | 2 | 45 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿100,157 | ||
896002 | 2 | 60 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 30.33 " | 60.5 " | 30.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿123,224 | ||
896022 | 2 | 60 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿135,350 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.