JUSTRITE Sure-Grip EX Series ตู้สารกัดกร่อนมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ประเภทประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 894582 | 1 | 12 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | คณะรัฐมนตรีความปลอดภัยของกรด | ฿162,836 | |
B | 893082 | 1 | 30 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿131,501 | |
C | 896082 | 1 | 60 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿188,596 | |
D | 899082 | 1 | 90 แกลลอน. | เลื่อนปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿248,663 | |
E | 899002 | 2 | 90 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿204,393 | |
F | 893002 | 2 | 30 แกลลอน. | ด้วยมือ | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿80,949 | |
G | 893022 | 2 | 30 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿91,382 | |
G | 896022 | 2 | 60 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿135,350 | |
H | 899022 | 2 | 90 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿201,754 | |
I | 894502 | 2 | 45 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿100,157 | |
F | 896002 | 2 | 60 แกลลอน. | ด้วยมือ | 2 | 30.33 " | 60.5 " | 30.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿123,224 | |
G | 894522 | 2 | 45 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿109,495 | |
J | 893302 | 2 | 30 แกลลอน. | ด้วยมือ | 1 | 20.75 " | 30.5 " | 32.8 " | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน | ฿107,817 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมเตาเผา
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- อุปกรณ์เป่าลมและพัดลม
- ฝนปนเปื้อน
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- วงขัดและม้วน
- รอกและรถเข็น
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เครื่องสั่น
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- DAYTON ปลอกคอเพลา
- ZSI-FOSTER Snap-A-Saddle Pro อานฉนวน
- EDWARDS SIGNALING แตรฉายเดี่ยว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/4-32 Un
- Cementex USA แถบส่วนขยายคงที่โยกเยก
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B เจาะคู่ เบอร์โซ่ 160
- AMERICAN TORCH TIP โช้คอัพ
- VESTIL BPC Series ฝาครอบโคมไฟสนามแบบโค้ง
- NIBCO ดับเบิ้ลไวส์ พีวีซี
- BOSTON GEAR 14 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง