JUSTRITE 912040 ล็อกเกอร์นิรภัยด้านนอก ทนไฟ 2 ชั่วโมง 4 ถัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | กระดูก |
ความสูงของประตู | 51 " |
บานพับประตู | ซ้าย |
ประเภทประตู | ไฟคะแนน |
ความกว้างประตู | 42 " |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพป.1สพป.30 |
ความลึกภายนอก | 66 " |
ความสูงภายนอก | 77.5 " |
ความกว้างภายนอก | 71 " |
ความลึกภายใน | 53.5 " |
ความสูงภายใน | 60.5 " |
ความกว้างภายใน | 53.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-912040.pdf |
ความจุ | 100 ลบ.ม. ใน. |
ความจุบ่อ | 80 แกลลอน. |
ความลึกของบ่อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 992.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของบ่อ | ความจุ | ความสูงของประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุ | ความจุบ่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912020 | 13.5 " | ปอนด์ 2000 | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 ลบ.ม. ใน. | 88 แกลลอน. | ฿865,454 | RFQ
| |
912021 | 13.5 " | ปอนด์ 2000 | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 ลบ.ม. ใน. | 88 แกลลอน. | ฿931,636 | RFQ
| |
912041 | 7" | ปอนด์ 4000 | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 ลบ.ม. ใน. | 80 แกลลอน. | ฿1,114,909 | RFQ
| |
912060 | 7" | ปอนด์ 6000 | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 ลบ.ม. ใน. | 116 แกลลอน. | ฿1,114,909 | RFQ
| |
912061 | 7" | ปอนด์ 6000 | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 ลบ.ม. ใน. | 116 แกลลอน. | ฿1,216,727 | RFQ
| |
912090 | 7" | ปอนด์ 9000 | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 ลบ.ม. ใน. | 168 แกลลอน. | ฿1,338,909 | RFQ
| |
912091 | 7" | ปอนด์ 9000 | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 ลบ.ม. ใน. | 168 แกลลอน. | ฿1,486,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.