JUSTRITE TF12752 HPLC Safety Disposal Can 2 แกลลอน Ptfe สีขาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระป๋องขยะ HPLC |
ความจุ | 2 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ตระกูลสี | สีขาวโปร่งแสง |
ตัดการเชื่อมต่อวัสดุ | โพรพิลีน |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 3.65 " |
วัสดุกรอง | คาร์บอน |
ประเภทการติดตั้ง | ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว |
วัสดุป้องกันเปลวไฟ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 14.75 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ไม่รวม | ท่อ |
จำนวนฟิตติ้ง | 2 |
ภายนอก Dia. | 12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-tf12752.pdf |
วัสดุซีล | PTFE |
รูปร่าง | รอบ |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 39233090900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความจุ | เติมขนาดรูเท | วัสดุที่เหมาะสม | ความสูง | วัสดุโอริง | ภายนอก Dia. | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12160 | - | 1 แกลลอน. | 1.45 " | โพรพิลีน | 12.75 " | - | 7.75 " | รูปไข่ | ฿17,543 | ||
BY12752 | 3 / 8 " | 2 แกลลอน. | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | รอบ | ฿36,284 | ||
BY12755 | 3 / 8 " | 5 แกลลอน. | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | รอบ | ฿32,853 | ||
PP12752 | 3 / 8 " | 2 แกลลอน. | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | รอบ | ฿28,393 | ||
PP12755 | 3 / 8 " | 5 แกลลอน. | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | รอบ | ฿27,766 | ||
TF12755 | 3 / 8 " | 5 แกลลอน. | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | รอบ | ฿47,515 | ||
12165 | 3 / 8 " | 2 แกลลอน. | 3.65 " | สแตนเลส, โพรพิลีน | 14.75 " | กศน | 12 " | รอบ | ฿35,211 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.