Justrite 12160 | Hplc Safety Disposal Can, 1 แกลลอน, Edpm | 1ynj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12160 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย 1 แกลลอน Edpm | AB4LFK JCN12160WH

JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 แกลลอน, Edpm

In Stock
รายการ: AB4LFK รุ่น: 12160การอ้างอิงข้าม: JCN12160WH
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
฿17,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระป๋องขยะ HPLC
ความจุ1 แกลลอน.
สีขาว
ตระกูลสีสีขาวโปร่งแสง
เติมขนาดรูเท1.45 "
วัสดุกรองคาร์บอน
วัสดุที่เหมาะสมโพรพิลีน
ประเภทการติดตั้งยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
วัสดุป้องกันเปลวไฟเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง12.75 "
วัสดุเอทิลีน
ไม่รวมท่อ
จำนวนฟิตติ้ง2
ภายนอก Dia.7.75 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12160.pdf
วัสดุซีลกศน
รูปร่างรูปไข่
พวย1 7 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS39233090900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เหมาะสำหรับการใช้งานของเสีย HPLC: การรวบรวมตัวทำละลายแบบแฮนด์ฟรี: ตัวทำละลายจะไหลอย่างอิสระจากกระบวนการของคุณไปยังภาชนะผ่านท่อ ทำให้เหมาะสำหรับวิธีการของเสีย HPLC ที่ป้อนด้วยปั๊มหรือที่ไหลตามแรงโน้มถ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบถอดได้สองตัว ทางเข้าหนึ่งช่องและช่องระบายอากาศหนึ่งช่อง ขจัดแรงดันย้อนกลับในท่อกำจัดของเหลวและให้การควบคุมการจัดการไอ ภาชนะโพลีเอทิลีนโปร่งแสงช่วยให้ตรวจสอบระดับของเหลวด้วยสายตาได้อย่างรวดเร็ว พวยกาเทมีอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟที่ทำจากสเตนเลสสตีล ซึ่งกระจายความร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการจุดระเบิดแบบย้อนกลับ ฝาปิดแบบสปริงโหลดและปิดผนึกจะระบายอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการระเบิด ควบคุมกลิ่นด้วยตัวกรองการรวมตัว/คาร์บอน ประกอบด้วยระบบ Quick-Disconnect

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เหมาะสำหรับการใช้งานของเสีย HPLC
  • ให้การรวบรวมตัวทำละลายแบบแฮนด์ฟรี
  • ทนทานและปลอดภัย
  • มีระบบตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อภายใน Diaความจุเติมขนาดรูเทวัสดุที่เหมาะสมความสูงวัสดุโอริงภายนอก Dia.รูปร่างราคา
JUSTRITE BY12752 กระป๋องนิรภัยสำหรับทิ้ง 2 แกลลอน Ptfe และ Edpm สีขาว | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 แกลลอน.3.65 "-14.75 "-12 "รอบ฿36,284
JUSTRITE BY12755 กระป๋องนิรภัยสำหรับทิ้ง 5 แกลลอน Ptfe และ Edpm สีขาว | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 แกลลอน.3.65 "-20 "-12 "รอบ฿32,853
JUSTRITE PP12752 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย 2 แกลลอน Edpm สีขาว | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 แกลลอน.3.65 "-14.75 "-12 "รอบ฿28,393
JUSTRITE PP12755 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย 5 แกลลอน Edpm สีขาว | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 แกลลอน.3.65 "-20 "-12 "รอบ฿27,766
JUSTRITE TF12752 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย 2 แกลลอน Ptfe สีขาว | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 แกลลอน.3.65 "-14.75 "-12 "รอบ฿49,856
JUSTRITE TF12755 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย 5 แกลลอน Ptfe สีขาว | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 แกลลอน.3.65 "-20 "-12 "รอบ฿47,515
JUSTRITE 12165 HPLC กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย ไหลเข้า โพลีทรงกลม 2 แกลลอน สีขาว | CD8CDQ 121653 / 8 "2 แกลลอน.3.65 "สแตนเลส, โพรพิลีน14.75 "กศน12 "รอบ฿35,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12160 HPLC Safety Disposal Can, 1 แกลลอน, Edpm
฿17,543 / หน่วย