Jw Speaker 770 สีแดง | ไฟโต๊ะทำงาน LED สีแดง 12vac/dc | 40cr62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JW SPEAKER 770 RED Work Light LED สีแดง 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62

JW SPEAKER 770 ไฟ LED ทำงานสีแดง สีแดง 12VAC/DC

In Stock
รายการ: AH9LBT รุ่น: 770 REDข้ามอ้างอิง: 40CR62

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿11,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงาน
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.1A เอซี
ความลึก2.25 "
ความสูง5 13 / 32 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนตนำความร้อน
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์รูปแบบลำแสงเฉพาะจุด
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนตทน UV
การติดสากล
แหล่งพลังงาน12 VAC/DC
อันดับIP67
ความกว้าง5 43 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันการออกแบบเลนส์แหล่งพลังงานราคา
JW SPEAKER 770 BLU Work Light LED สีน้ำเงิน 12 ถึง 48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58 770 บลูทู ธสีน้ำเงิน1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VAC / DC฿8,677
JW SPEAKER 770 XD Work Light LED สีขาว 12 ถึง 48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 770 XDขาว1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VAC / DC฿5,859
JW SPEAKER 770 XD ไฟ LED ส่องทำงาน สีขาว ลายลำแสง | AH9LBQ 40CR60 770 XDขาว0.1A เอซีรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VDC฿6,175
JW SPEAKER 770 XD ไฟส่องเฉพาะจุด LED สีขาว ลายจุด | AH9LBR 40CR61 770 XDขาว1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงเฉพาะจุด12V฿5,675
JW SPEAKER 770 XD Work Light LED White 1.0 ถึง 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 770 XDขาว1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงสี่เหลี่ยมคางหมู12 ถึง 48 VAC / DC฿5,542

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JW SPEAKER 770 ไฟ LED ทำงานสีแดง สีแดง 12VAC/DC
฿11,383 / หน่วย