Jw Speaker 770xd | ไฟทำงาน LED สีขาว 1.0 To 0.2a Ac | 40cr63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JW SPEAKER 770 XD Work Light LED White 1.0 ถึง 0.2A AC | AH9LBU 40CR63

JW SPEAKER 770 XD ไฟทำงาน LED สีขาว 1.0 ถึง 0.2A AC

In Stock
รายการ: AH9LBU รุ่น: 770 XDข้ามอ้างอิง: 40CR63
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
฿4,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงาน
สีขาว
วาดปัจจุบัน1.0 ถึง 0.2A AC
ความลึก2.25 "
ความสูง5 13 / 32 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนตนำความร้อน
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์รูปแบบลำแสงสี่เหลี่ยมคางหมู
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนตทน UV
การติดสากล
แหล่งพลังงาน12 ถึง 48 VAC / DC
อันดับIP67
ความกว้าง5 43 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันการออกแบบเลนส์แหล่งพลังงานราคา
JW SPEAKER 770 BLU Work Light LED สีน้ำเงิน 12 ถึง 48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58 770 บลูทู ธสีน้ำเงิน1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VAC / DC฿6,716
JW SPEAKER 770 XD Work Light LED สีขาว 12 ถึง 48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 770 XDขาว1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VAC / DC฿5,624
JW SPEAKER 770 XD ไฟ LED ส่องทำงาน สีขาว ลายลำแสง | AH9LBQ 40CR60 770 XDขาว0.1A เอซีรูปแบบลำแสงท่วม12 ถึง 48 VDC฿5,928
JW SPEAKER 770 XD ไฟส่องเฉพาะจุด LED สีขาว ลายจุด | AH9LBR 40CR61 770 XDขาว1.0 ถึง 0.2A ACรูปแบบลำแสงเฉพาะจุด12V฿5,172
JW SPEAKER 770 RED Work Light LED สีแดง 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62 770 สีแดงสีแดง0.1A เอซีรูปแบบลำแสงเฉพาะจุด12 VAC/DC฿8,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JW SPEAKER 770 XD ไฟทำงาน LED สีขาว 1.0 ถึง 0.2A AC
฿4,426 / หน่วย