KE Safety M490 Led B | คำเตือน Strobe Blue 1/2 นิ้ว Pipe Mount | 39f094 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KE SAFETY M490 LED B ไฟเตือนไฟกะพริบสีน้ำเงิน 1/2 นิ้ว Pipe Mount | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B ไฟเตือนแบบ Strobe สีน้ำเงิน 1/2 นิ้วแบบยึดท่อ

In Stock
รายการ: AC8AGQ รุ่น: M490 LED Bอ้างไขว้: 39F094
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
฿5,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคำเตือน Strobe
แอมป์0.4
สีผิวกายสีน้ำเงิน
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน0.18 ถึง 0.24A AC
ความลึก4
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.25 "
กะพริบต่อนาที63, 63, 80, 120
ความสูง5.6
การหมุนแกนแนวนอนคงที่
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
ชีวิตหลอดไฟชั่วโมง 26,000
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดสกรู
อุณหภูมิในการใช้งาน-30 ถึง 50 องศา C.
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับIP67
การหมุนแกนแนวตั้งคงที่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์5
ความกว้าง3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8531200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: LED Vehicle Strobes มีแผงวงจรปิดผนึกขั้วย้อนกลับและป้องกันแรงดันไฟฟ้าและมีตัวยึดท่อ 1/2 "รวมอยู่ในฐานสามารถเลือกรูปแบบแฟลชหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนจัมเปอร์บนแผงควบคุมพลังงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายสีราคา
KE SAFETY M490 LED A Warning Strobe Amber 1/2 Inch Pipe Mount | AC8AGP 39F093 M490 LED กสีเหลืองอำพันสีเหลืองอำพัน฿4,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K E SAFETY M490 LED B ไฟเตือนแบบ Strobe สีน้ำเงิน 1/2 นิ้วแบบยึดท่อ
฿5,350 / หน่วย