KE Safety M8 นำ R | รวดเร็วทันใจด้วยแม็ก ฐาน 8 Led สีแดง | 39f084 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KE SAFETY M8-LED R ไฟนิรภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก 8 LED สีแดง | AC8AGE 39F084

K E SAFETY M8-LED R ไฟนิรภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก 8 LED สีแดง

In Stock
รายการ: AC8AGE รุ่น: M8-LED Rอ้างไขว้: 39F084
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
฿2,792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนิรภัยแม่เหล็ก
สีผิวกายสีแดง
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.20A เอซี
ความลึก4.75
เส้นผ่าศูนย์กลาง4 9 / 64 "
กะพริบต่อนาที60
ความสูง9
การหมุนแกนแนวนอนคงที่
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
ชีวิตหลอดไฟชั่วโมง 30,000
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดแม่เหล็ก
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 ถึง 70 องศา C.
แหล่งพลังงาน(2) D แบตเตอรี่ (ไม่รวม)
การหมุนแกนแนวตั้งคงที่
ความกว้าง4.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS8530100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: รุ่นที่เล็กกว่าของไฟกั้นแบบดั้งเดิม M-8 จะอยู่ได้นานกว่าไฟกั้นแบบหลอดไส้แบบดั้งเดิม 10 เท่า การเชื่อมต่อด้วยตาแมวจะช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและมีไฟ LED เพื่อแจ้งให้คุณทราบโฟโตเซลล์ I

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายสีราคา
KE SAFETY M8-LED Safety Light with Magnetic Base 8 LED Blue | AC8AGC 39F082 M8-แอลอีดีสีน้ำเงินสีน้ำเงิน฿3,451
KE SAFETY M8-LED A ไฟนิรภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก 8 LED Amber | AC8AGD 39F083 M8-LED กสีเหลืองอำพันสีเหลืองอำพัน฿3,251
KE SAFETY M8-LED G ไฟนิรภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก 8 LED สีเขียว | AC8AGF 39F085 M8-LED Gสีเขียวสีเขียว฿3,237
KE SAFETY M8-LED C Safety Light with Magnetic Base 8 LED Clear | AC8AGG 39F086 M8-LED คทูโทนช็อคชิพทูโทนช็อคชิพ฿3,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K E SAFETY M8-LED R ไฟนิรภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก 8 LED สีแดง
฿2,792 / หน่วย