Kaba 5021-b-wl-26d-41 | ชุดล็อค | 5bb73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA 5021-B-WL-26D-41 ชุดล็อค | AE3BKE 5BB73

KABA 5021-B-WL-26D-41 ชุดล็อค

In Stock
รายการ: AE3BKE รุ่น: 5021-B-WL-26D-41อ้างไขว้: 5BB73
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
฿27,244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMech. ล็อคปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2.75
กรณีที่วัสดุสังกะสีหล่อแข็ง
ความหนาของประตู1-1/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเข้า
เกรด1
มือกลับได้
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.125 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.187 "
คีย์รูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core
ปุ่มกด5 ปุ่มกดทนป่าเถื่อน
ความยาวสลัก1 / 2 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก3-3 / 8 "
ความสูงภายนอก8.875 "
ความกว้างภายนอก3.375 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายในกรณีที่วัสดุเสร็จสิ้นคีย์ความสูงภายนอกความกว้างภายนอกฟังก์ชันมือราคา
KABA 1011-05-41 ชุดล็อค | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณStandard 7.375 "3.125 "ทางเดินกลับได้฿22,736
KABA 1011-26D-41 ชุดล็อค | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "สังกะสีซาติน ChromeStandard 7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿28,900
KABA 1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿25,379
KABA 1021-B-26D-41 ชุดล็อค | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "สังกะสีซาติน Chromeรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿26,847
KABA LL-1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าซ้าย฿30,653
KABA LL-1021-B-26D-41 ชุดล็อค | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "สังกะสีซาติน Chromeรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าซ้าย฿30,473
KABA LR-1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าขวา฿32,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA 5021-B-WL-26D-41 ชุดล็อค
฿27,244 / หน่วย