KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) โบลท์เปิดเหล็ก 468.4มม. 5 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางสายเคเบิลและท่อ |
โค้งรัศมี | 17.13 "/ 435 มม |
ความสูงของช่อง | 4.29 "/ 109 มม |
ความกว้างของช่อง | 16 "/ 406.4 มม |
วัสดุคานประตู | อลูมิเนียม |
พักเฟรม | กลอนในแถบสารส้ม |
ความสูง | 5.51 "/ 140 มม |
ความยาว | 5ft |
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | 7.09 "/ 180 มม |
ความสูงของห่วง | 39.76 "/ 1010 มม |
ความยาวของห่วง | 82.17 "/ 2087 มม |
จำนวนลิงค์ | 9 |
ความกว้างภายนอก | 18.44 "/ 468.4 มม |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชนิดภาพเขียน | Varitrak (R) Heavy Duty Steel |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.84 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.