Kant-twist K020tw แคลมป์ยื่นออกมา 303 Ss | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K020TW แคลมป์เท้าแขน ด้ามจับตัว T ปากคีบ 2 นิ้ว ปากวีเวอร์กริป | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW แคลมป์เท้าแขน, ที่จับตัว T, ปากเปิด 2 นิ้ว, ด้ามจับแบบประกอบ

In Stock
รายการ: CD8YPG รุ่น: K020TW
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
฿1,668 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
แรงหนีบ£ 800
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)1/8" x 1-3/4"
สูงสุด เปิดกราม2"
เปิดความกว้าง3-3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความหนา7 / 8 "
ความลึกในลำคอ1-1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K020TW แคลมป์เท้าแขนออกแบบมาเพื่อให้ใช้แรงได้ถึง 800 ปอนด์กับชิ้นงานอย่างเท่าเทียมกัน
  • จำกัด การบิดเบี้ยวและการบิดของชิ้นงานและให้อัตราส่วนแคลมป์ 4: 1 ที่แข็งแรง
  • ที่จับสไลด์บาร์พร้อมด้ามจับสำหรับสวมใส่สบาย
  • ขากรรไกรลอยฟรีปรับได้ง่ายกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอในขณะที่ยังคงขนานกันเมื่อจับยึด
  • บล็อก V ในตัวสำหรับสต็อกกลม
  • ขากรรไกรสกรูและมือจับชุบทองแดงสำหรับงานเชื่อม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)สูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K010TW แคลมป์ยื่นออกมา 1 นิ้วเปิด 350 lb Clamp Force | CD8YNY K010TW£ 3501 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "฿1,186
KANT-TWIST K030TW Cantilever Clamp, ปากคีบ 3 นิ้ว, ด้ามจับ Weaver, ด้ามจับ T | CD8YQE K030TW£ 15001 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "฿2,728
KANT-TWIST K060TW แคลมป์ยื่นออกมา ด้ามจับตัว T เปิดได้ 6 นิ้ว อัตราแคลมป์ 4:1 | CD8YRL K060TW£ 20005/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K020TW แคลมป์เท้าแขน, ที่จับตัว T, ปากเปิด 2 นิ้ว, ด้ามจับแบบประกอบ
฿1,668 / หน่วย