Kant-twist K025tdhvy แคลมป์คันโยก เข้าถึงลึก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KANT-TWIST K025TDHVY Cantilever Clamp, ปากคีบเปิดได้ 2.5 นิ้ว, ความจุ 700 ปอนด์ | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY แคลมป์เท้าแขน, ปากเปิด 2.5 นิ้ว, ความจุ 700 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD8YPM รุ่น: K025TDHVY
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
฿1,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเท้าแขน
แรงหนีบ£ 700
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)1/8" x 1-3/4"
สูงสุด เปิดกราม2-1 / 2 "
เปิดความกว้าง4-1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 2 "
ความหนา7 / 8 "
ความลึกในลำคอ1-3 / 4 "
UPC682241331701

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Kant-Twist K025TDHVY ที่หนีบคันโยกสำหรับจับชิ้นงานเข้าด้วยกันสำหรับการเจาะการเชื่อมเฉพาะจุดและการสลักเกลียว
  • การออกแบบเท้าแขนให้อัตราส่วนการยึด 4: 1 และกราม 2.5 นิ้ว
  • V-block ในตัวสำหรับเก็บสต็อกแบบกลม
  • ขากรรไกรลอยฟรีปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอในขณะที่กำจัดการบิดและการบิดของ C-clamps
  • มีขากรรไกรสกรูและด้ามจับชุบทองแดงเหมาะสำหรับงานเชื่อม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงหนีบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว)สูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาความลึกในลำคอราคา
KANT-TWIST K045TDHVY Cantilever Clamp, ปากคีบเปิดได้ 4.5 นิ้ว, ความจุ 1700 ปอนด์ | CD8YQJ K045TDHVY£ 17001 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "฿2,715
KANT-TWIST K060TDHVY Cantilever Clamp, ปากคีบเปิดได้ 6 นิ้ว, ความจุ 2000 ปอนด์ | CD8YRB K060TDHVY£ 20001/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"฿3,571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KANT-TWIST K025TDHVY แคลมป์เท้าแขน, ปากเปิด 2.5 นิ้ว, ความจุ 700 ปอนด์
฿1,616 / หน่วย