KDR-LINE REACTORS KDRULD2PE01 เอาท์พุทเครื่องปฏิกรณ์ 480V 27A ULType1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายเอาท์พุต |
ความลึก | 6.75 " |
กรงขัง | UL ประเภท 1 |
ความสูง | 12.25 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 |
แม็กซ์ เอชพี | 20 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 27 |
ระยะ | สาม |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULD1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 21 | 12.5 " | ฿27,634 | |
KDRULD3PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 25 | 34 | 12.5 " | ฿30,920 | |
KDRULD4PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 30 | 40 | 12.5 " | ฿34,437 | |
KDRULC1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 52 | 12.5 " | ฿39,834 | |
KDRULF1PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 50 | 65 | 15.43 " | ฿54,655 | |
KDRULF2PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 77 | 15.43 " | ฿57,425 | |
KDRULF3PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 96 | 15.43 " | ฿68,654 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.