KDR-LINE REACTORS KDRULH1L เครื่องปฏิกรณ์แบบป้อนสายต่ำ Z 460/480v 180a
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายป้อน |
ความลึก | 7.5 " |
กรงขัง | จุดเปิด |
ประเภทตัวกรอง | Z ต่ำ |
ความสูง | 9" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460/480 |
แม็กซ์ เอชพี | 150 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 180 |
ระยะ | สาม |
ชนิดภาพเขียน | Z ต่ำ |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA6L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.5 | 1.1 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,477 | |
KDRULA7L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.75 | 1.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,068 | |
KDRULA8L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1 | 2.1 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,849 | |
KDRULA9L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1.5 | 3 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,996 | |
KDRULA1L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 2 | 3.4 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,214 | |
KDRULA2L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 3 | 4.8 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,897 | |
KDRULA3L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 5 | 7.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿7,177 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.