จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING K2030-LT อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 11,600 ปอนด์ เหล็ก เกลียว 1-8 | CG8WLP 19L111

KEN FORGING K2030-LT Eye Bolt, 11,600 Lb Working Load, Steel, 1-8 ขนาดเกลียว

In Stock
รายการ: CG8WLP รุ่น: K2030-LTข้ามอ้างอิง: 19L111

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 13 / 16 "
ตานอก Dia.3 9 / 16 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง95,000 PSI
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.89 "
ก้าน Dia1"
ความยาวก้าน2 1 / 2 "
ไหล่ Dia.1.50 "ถึง 1.62"
ไหล่ยาว0.38 "ถึง 0.44"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2 1 / 2
ขนาดเกลียว1-8
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 11,600

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING K2030-LT Eye Bolt, 11,600 Lb Working Load, Steel, 1-8 ขนาดเกลียว
฿5,418 / หน่วย