แก้ว 11121 | สว่าน/เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา #11 3/4 นิ้ว L | 33um83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 11121 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา # 11 3/4 นิ้ว L | AG3RNQ 33UM83

KEO 11121 ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #11 3/4 นิ้ว L

In Stock
รายการ: AG3RNQ รุ่น: 11121อ้างไขว้: 33UM83
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
฿1,003 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน / เคาน์เตอร์แบบปลายเดี่ยว
Body Dia1 / 8 "
สไตล์เคาน์เตอร์ที่ราบ
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุมองศา 60
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 4 "
จุด Dia3 / 64 "
ขนาด#11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207600061

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทขลุ่ย (เกลียว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁจุด Diaขนาดราคา
KEO 11221 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา 1-3 / 8 นิ้วความยาว Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12฿662
KEO 11321 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา 1/4 นิ้ว Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13฿704
KEO 11421 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา 1-5 / 8 นิ้วความยาว Hss | AG3RPU 33UN 10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14฿666
KEO 11521 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ 60 องศา # 15 2-1 / 4 นิ้ว L | AG3RQD 33UN 19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15฿783
KEO 11621 ดอกสว่าน / เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา # 16 2-1 / 2 นิ้ว L | AG3RQM 33UN 27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16฿1,451
KEO 11721 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 17 2-3 / 4 นิ้ว L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17฿1,370
KEO 11821 ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา # 18 Hss | AG3RRB 33UN 45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18฿1,821

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 11121 ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #11 3/4 นิ้ว L
฿1,003 / หน่วย