Keo 11821-ดีบุก | สว่าน/เคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา #18 3/4 นิ้ว ดีบุก | 33un46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 11821-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 18 3/4 นิ้วดีบุก | AG3RRC 33UN 46

KEO 11821-TIN ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #18 ดีบุก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3RRC รุ่น: 11821-TINอ้างอิงข้าม: 33UN46
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
฿2,316 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน / เคาน์เตอร์แบบปลายเดี่ยว
Body Dia3 / 4 "
สไตล์เคาน์เตอร์ที่ราบ
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
รวมมุมองศา 60
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
จุด Dia1 / 4 "
ขนาด#18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.64
รหัส HS8207600061

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทขลุ่ย (เกลียว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁจุด Diaขนาดราคา
KEO 11121-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11฿1,056
KEO 11221-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศาความยาว 1-3 / 8 นิ้ว | AG3RPB 33UM93 11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12฿741
KEO 11321-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา 1/4 นิ้วดีบุก | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13฿760
KEO 11421-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศาความยาว 1-5 / 8 นิ้ว | AG3RPV 33UN 11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14฿840
KEO 11521-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 15 2-1 / 4 นิ้ว L | AG3RQE 33UN 20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15฿1,059
KEO 11621-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ธรรมดา 60 องศา # 16 ดีบุก | AG3RQN 33UN 28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16฿1,263
KEO 11721-TIN ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา # 17 2-3 / 4 นิ้ว L | AG3RQT 33UN 37 11721-TIN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17฿1,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 11821-TIN ดอกสว่าน/ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 60 องศา #18 ดีบุก 3/4 นิ้ว
฿2,316 / หน่วย