Keo 31345 | ดอกสว่าน Nc Spotting 118 องศา ขนาด 1-3/4" เหล็กไฮสปีด | 33up89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 31345 NC Spotting Drill, 118 Degree, 1-3 / 4 Size, High Speed ​​Steel | AG3RXZ 33UP89

KEO 31345 NC สว่านเจาะกระแทก 118 องศา ขนาด 1-3/4" เหล็กกล้าไฮสปีด

In Stock
รายการ: AG3RXZ รุ่น: 31345อ้างอิงข้าม: 33UP89

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿19,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นNC จำดอกสว่าน
จุดเจาะ118 องศา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย2.75 "
มือซ้าย / ขวามือซ้าย
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ขนาด1 3 / 4 "
ขนาดรวม1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)33.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207504060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรวมจุดเจาะเสร็จสิ้นความยาวขลุ่ยมือซ้าย / ขวาวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
KEO 30120-TIN Nc Spotting Drills 118 องศา 1/2 นิ้ว Tin | AG3RGH 33UP 22 30120-TIN1 / 2 "118 องศาดีบุก1"มือขวาเหล็กความเร็วสูง2"1 / 2 "฿1,196
KEO 30121-TIN Nc ดอกสว่านเจาะ 90 องศา Rh 1/2 นิ้ว Hss | AG3RGJ 33UP 23 30121-TIN1 / 2 "90 องศาดีบุก1"มือขวาเหล็กความเร็วสูง2"1 / 2 "฿1,227
KEO 30125 Nc ดอกสว่านเจาะลึก 118 องศา 1/2 นิ้ว Hss | AG3RGK 33UP 24 301251 / 2 "118 องศาเคลือบผิว1"มือซ้ายเหล็กความเร็วสูง2"1 / 2 "฿1,655
KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 องศา 1/8 นิ้ว Tin | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 องศาดีบุก3 / 8 "มือขวาเหล็กความเร็วสูง1.25 "1 / 8 "฿440
KEO 30151-TIN Nc ดอกสว่านเจาะรู 90 องศา Rh 1/8 นิ้ว Hss | AG3RGM 33UP 26 30151-TIN1 / 8 "90 องศาดีบุก3 / 8 "มือขวาเหล็กความเร็วสูง1.25 "1 / 8 "฿446
KEO 34581-TIN Nc Spotting Drills 120 องศา Rh 5/8 นิ้วดีบุก | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 องศาดีบุก1"มือขวาคาไบด์3.5 "5 / 8 "฿8,553
KEO 34585 Nc ดอกสว่านเจาะรู 82 องศา 5/8 นิ้วคาร์ไบด์ | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 องศาเคลือบผิว1"มือขวาคาไบด์3.5 "5 / 8 "฿7,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 31345 NC สว่านเจาะกระแทก 118 องศา ขนาด 1-3/4" เหล็กกล้าไฮสปีด
฿19,300 / หน่วย