จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 50141-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAJ 33UR55

KEO 50141-TIN Countersinks 3 ชั้น 110 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TAJ รุ่น: 50141-TINอ้างไขว้: 33UR55
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
฿574 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1 / 4 "
กำลังการตัด1 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม110 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50121 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/2 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "เคลือบผิว2"1 / 4 "1"฿913
KEO 50121-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1/2 นิ้ว Hss Tin | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "ดีบุก2"1 / 4 "1"฿861
KEO 50341 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/4 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "เคลือบผิว2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,900
KEO 50349-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 3/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "ดีบุก2.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,230
KEO 50381 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/8 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "เคลือบผิว1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿749
KEO 50389-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 3/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "ดีบุก1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿701
KEO 50581 เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้วไม่เคลือบผิว | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "เคลือบผิว2.25 "3 / 8 "1"฿1,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 50141-TIN Countersinks 3 ชั้น 110 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin
฿574 / หน่วย